항목 | 휴대용 연기 추출기 |
공기 유량 | 750 CFM |
A | 20 |
팔 길이 | 10 피트 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 잠금 |
깊이 | 40 " |
필터 효율 | 99.97% |
필터 사이즈 | 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" |
필터 유형 | HEPA 프리 필터 |
여과 효율 | 99.97% |
진동수 | 60 hz |
높이 | 32 1 / 2 " |
하우징 마감 | 입히는 에폭시 분말 |
주택 자재 | 강철 |
HP | 1 마력 |
재질 두께 | 18가. |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 테프씨 |
상 | 1 |
RPM | 3450 RPM |
전압 | 115/230V AC |
휠/캐스터 | (4) 캐스터 5" dia. 잠금 기능 포함 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 189 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 팔 길이 | 필터 유형 | 후드 크기 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15 | - | HEPA 필터 | - | 3 / 4 hp | 115V 교류 | ₩ 6,204,545 | ||
PFE-750CAB | 12.5 | - | - | 13 " | - | 115V 교류 | ₩ 12,313,636 | RFQ
| |
PFE230ARM5 | - | 5 피트 | - | 8" | - | - | ₩ 8,581,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.