JOHNSON CONTROLS VG7000 시리즈 스테인리스강 트림 글로브 밸브, 양방향 상시 열림, NPT
필터
바디 재질 : 브론즈 , 구성: 일반적으로 열려 , 포함: 밸브 만 , 트림 소재: 스테인리스 강 , 함께 사용: M9000 시리즈 액추에이터 및 공압식 액추에이터
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 연결 크기 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | 밸브 디자인 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | FNPT | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2 방식 | 3" | ₩ 586,005 | |
A | VG7243ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2- 방법 | 3" | ₩ 626,360 | |
A | VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2- 방법 | 3" | ₩ 606,830 | |
A | VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | 2- 방법 | 3 7 / 32 " | ₩ 772,887 | |
A | VG7243NT | 11.6 | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | 2- 방법 | 4.12 " | ₩ 981,610 | |
A | VG7243PT | 18.5 | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | 2- 방법 | 4 23 / 32 " | ₩ 1,107,137 | |
A | VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2- 방법 | 5.125 " | ₩ 1,516,812 | |
A | VG7243ST | 46.2 | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | 2- 방법 | 5 29 / 32 " | ₩ 1,763,107 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로프 장벽
- 보안 / 구역 조명기구
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 로프 배리어 액세서리
- UV 시스템
- 무선 도구
- 실험실 기기
- 비품
- 연마 숫돌
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- SALSBURY INDUSTRIES 플랫 탑 로커 용 엔드 패널
- DAYTON 유닛 베어링 모터, 음영 극
- BRADY 바인더
- GUARDAIR Material Mover 표준 기본 키트
- WILKERSON 필터 레귤레이터, 1/4인치 NPT
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 600VAC ~ 690VAC
- HOFFMAN Wireway 90도 팔꿈치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-14 unc
- ANVIL 가단성 철 45 Deg. 팔꿈치, 아연 도금
- HANDLE-IT 코너 컬럼 프로텍터