WESTWARD 10J164 휴대용 도구 상자 30 W x 8 D x 9 H 스틸 레드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 도구 상자 |
색상 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 접이식 측면, 접이식 상단 |
안쪽 깊이 | 9.5 " |
내부 높이 | 7.187 " |
안쪽 너비 | 29.593 |
정격 하중 | 22의 파운드 |
잠금 시스템 | 맹꽁이 자물쇠 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 9" |
전체 폭 | 30 " |
스토리지 용량 | 1980 년 Cu In |
선박 중량 (kg) | 8.44 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 82.04 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 잠금 시스템 | 색상 | 컬러 패밀리 | 자재 | 핸들 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J162 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 328,352 | ||
10J171 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 99,785 | ||
36Y008 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 40.12 " | ₩ 132,142 | ||
36Y010 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 6" | ₩ 43,487 | ||
36Y011 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 7" | ₩ 65,380 | ||
32 년 25 월 | 자물쇠 걸쇠 | 빨간색 | 빨간색 | - | 1 | 6" | 12 " | 6-15 / 32 " | ₩ 64,120 | ||
35XR63 | 없음 | 빨간색 | 빨간색 | - | - | 1" | 7" | 4.25 " | ₩ 68,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.