VESTIL DRUM 시리즈 휴대용 드럼 돌리
필터
배터리 포함 : 아니 , 캐스터 직경: 8" , 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 노란색 , 크래들 깊이: 2" , 크래들 높이: 5" , 크래들 폭: 30.38 " , 드럼 직경: 24 " , 드럼 크기: 55 갤런 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 전면 캐스터 폭: 2" , 키: 14.56 " , 재료: 강철 , 캐스터 수: 4 , 브레이크가 있는 후방 회전형 캐스터 수: 2 , 회전형 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 후면 캐스터 폭: 2" , 탈부착 가능한 손잡이: 아니 , 너비: 30.62 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 트레이 및 버킷
- 핸드 그라인더 액세서리
- 회로 트레이서 액세서리
- 렌즈 청소 스테이션
- 체인 링크 펜싱
- 플러그 및 콘센트
- 지게차 및 지게차 부착물
- 교통안전
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- OMRON 패널 실장 플런저 액추에이터 스냅 스위치
- KIPP M6 스레드 크기 스테인리스 스틸 윙 노브
- REESE 핀틀과 볼 조합
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 90 Deg. 황동 트랜지션 엘보, 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일반 삽입 어댑터, 삽입 x 소켓
- NUPLA 클래식 라운드 Nuplaglas 지붕 환기 기둥
- WORLDWIDE ELECTRIC 스크류 컨베이어 구동축
- FANTECH 1SDE 48 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- ENERPAC JBI 베이스 플레이트
- BROWNING No.200 체인용 분할 테이퍼 부싱용 강철 싱글 스프로킷