드럼 액세서리
Lustor 윤활 시스템
색상으로 구분된 드럼 라벨 키트
오일 세이프 드럼 라벨 키트는 오일 세이프 용기의 내용물을 정확하게 식별하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 라벨 포켓, 라벨 포켓 프레임, 잠금식 드럼 링, 라벨 가죽 끈 및 색상 코드 드럼 링이 포함됩니다. 다양한 라벨 구성으로 함께 사용할 수 있으며 베이지, 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 그레이, 오렌지, 퍼플 및 레드 색상으로 제공됩니다.
오일 세이프 드럼 라벨 키트는 오일 세이프 용기의 내용물을 정확하게 식별하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 라벨 포켓, 라벨 포켓 프레임, 잠금식 드럼 링, 라벨 가죽 끈 및 색상 코드 드럼 링이 포함됩니다. 다양한 라벨 구성으로 함께 사용할 수 있으며 베이지, 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 그레이, 오렌지, 퍼플 및 레드 색상으로 제공됩니다.
색상으로 구분된 드럼 링
DHV 시리즈 드럼 탑 진공
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DTV/헤파/110/WD | ₩9,314,454 | RFQ | ||
B | DTV/HEPA/220/HP3/WD | ₩9,882,409 | RFQ |
처리
스타일 | 모델 | 타입 | Mfr과 함께 사용하십시오. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4358-P | ₩339,650 | RFQ | ||
A | 1234-P | ₩49,677 | |||
A | 3970-P | ₩181,442 | RFQ | ||
A | M04758-P | ₩52,421 | RFQ | ||
A | 13435p | ₩479,576 | RFQ | ||
B | M00173-P | ₩168,043 | |||
A | 800ss-p | ₩818,014 | RFQ | ||
C | M01157-P | ₩29,400 | |||
A | 96CP13-23 | ₩113,484 | |||
A | 17147p | ₩69,205 | RFQ | ||
A | M00621-P | ₩89,589 | RFQ | ||
A | 10-12020-P | ₩49,677 | RFQ | ||
A | M10803-P | ₩288,494 | |||
A | M00391-P | ₩109,065 | RFQ | ||
A | 8150-P | ₩292,040 | RFQ | ||
A | 3236-P | ₩79,469 | RFQ | ||
A | 3294-P | ₩101,332 | RFQ | ||
A | 8150SS-P | ₩1,917,093 | RFQ | ||
A | 800-P | ₩290,436 | RFQ | ||
A | 4980-P | ₩206,049 | RFQ | ||
A | 72-222362 | ₩142,171 | RFQ | ||
A | 5047W-P | ₩144,077 | RFQ | ||
A | 4794W-P | ₩145,966 | RFQ | ||
A | UB00-IP-08 | ₩594,040 | RFQ | ||
A | 4872W-P | ₩137,716 | RFQ |
튜브
스타일 | 모델 | 타입 | 인 레트 크기 | 항목 | 자재 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1271-P | ₩16,873 | RFQ | ||||||||
A | M01459-P | ₩14,504 | RFQ | ||||||||
A | M01496-P | ₩18,709 | |||||||||
A | M01203-P | ₩19,368 | RFQ | ||||||||
A | 1007-40 | ₩27,279 | RFQ | ||||||||
A | m01209-p | ₩19,867 | RFQ | ||||||||
A | M01299-P | ₩26,816 | RFQ | ||||||||
A | M04297-08-P | ₩46,737 | RFQ | ||||||||
A | M01274-P | ₩13,042 | |||||||||
A | M13021-5.5-P | ₩27,244 | RFQ | ||||||||
A | 3297-P | ₩45,685 | RFQ | ||||||||
A | M18268-P | ₩42,852 | RFQ | ||||||||
A | M13021-1050-P | ₩38,950 | RFQ | ||||||||
A | 4456-P | ₩8,820 | RFQ | ||||||||
B | 6279-P | ₩237,462 | RFQ | ||||||||
A | 1045-40 | ₩23,377 | RFQ | ||||||||
A | 1840-P | ₩11,528 | RFQ | ||||||||
A | M01626-P | ₩40,981 | RFQ | ||||||||
A | M01535-P | ₩53,472 | RFQ | ||||||||
A | 5898-P | ₩95,594 | RFQ | ||||||||
A | 1295p | ₩7,946 | RFQ | ||||||||
A | 1438-P | ₩204,659 | RFQ | ||||||||
A | 1438SS-P | ₩333,235 | RFQ | ||||||||
A | 4420-P | ₩191,278 | RFQ | ||||||||
A | 1438M-P | ₩1,150,252 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 11520 | ₩9,746 | RFQ |
A | 200-912-6005 | ₩39,894 | RFQ |
A | M02159-P | ₩40,910 | RFQ |
하부 후크 드럼 리프터
드럼 락
팔꿈치 피팅
드럼 어댑터
오일 안전 드럼 어댑터는 펄프 및 제지 처리, 철강 생산, 광업, 화학 정제 및 자동차 응용 분야를 위한 드럼 및 저장 탱크에 브리더를 설치하는 데 적합합니다. 선택된 모델은 오일 오염 가능성을 줄이기 위한 단일 포트 액세스 및 사용자가 브리더 작동을 방해하지 않고 외부 오프라인 여과 시스템을 연결할 수 있도록 하는 어댑터 설계를 특징으로 합니다.
오일 안전 드럼 어댑터는 펄프 및 제지 처리, 철강 생산, 광업, 화학 정제 및 자동차 응용 분야를 위한 드럼 및 저장 탱크에 브리더를 설치하는 데 적합합니다. 선택된 모델은 오일 오염 가능성을 줄이기 위한 단일 포트 액세스 및 사용자가 브리더 작동을 방해하지 않고 외부 오프라인 여과 시스템을 연결할 수 있도록 하는 어댑터 설계를 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 960NQ | ₩392,433 | RFQ | |
B | 960아이솜 | ₩565,075 | RFQ | |
B | 960ISOMF | ₩816,203 | RFQ | |
C | 960비지엠 | ₩737,741 | RFQ | |
C | 960BGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
D | 960BKM | ₩737,741 | RFQ | |
D | 960BKMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
E | 960BLM | ₩737,741 | RFQ | |
E | 960BLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
F | 960GYMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
F | 960체육관 | ₩737,741 | RFQ | |
G | 960DGM | ₩737,741 | RFQ | |
G | 960DGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
H | 960MGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
H | 960MGM | ₩737,741 | RFQ | |
I | 960ORMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
I | 960ORM | ₩737,741 | RFQ | |
J | 960PLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
J | 960PLM | ₩737,741 | RFQ | |
K | 960RDMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
K | 960RDM | ₩737,741 | RFQ | |
L | 960SLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
L | 960SLM | ₩737,741 | RFQ | |
M | 960YLM | ₩737,741 | RFQ | |
M | 960YLMF | ₩1,459,765 | RFQ |
드럼 슬링
캡실 둥근 머리 폴리
드럼 랙
DTV 시리즈 드럼 탑 진공
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 호스 길이 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DTV/110/RFC/ATEX/UKCA | ₩12,131,509 | RFQ | |||
B | DTV/110/RFC | ₩4,995,737 | RFQ | |||
C | DTV220/SS/RFC/ATEX/UKCA | ₩7,247,100 | RFQ | |||
D | DTV/220/HP3/WD | ₩6,054,404 | RFQ | |||
A | DTV/220/HP3/CYC/RFC/ATEX/UKCA | ₩12,822,141 | RFQ | |||
E | DTV220/RFC/ATEX/UKCA | ₩6,792,736 | RFQ | |||
E | DTV220/ATEX/UKCA | ₩6,111,190 | RFQ | |||
F | DTV/220/HP3/RFC | ₩6,586,009 | RFQ | |||
G | DTV220/SS/ATEX/UKCA | ₩6,792,736 | RFQ | |||
E | DTV300/U/ATEX/UKCA | ₩6,565,554 | RFQ | |||
H | DTV/SS/300/UP3/WD | ₩7,644,677 | RFQ | |||
E | DTV300U/RFC/ATEX/UKCA | ₩7,247,100 | RFQ | |||
E | DTV300/U/SS/RFC/ATEX/UKCA | ₩7,928,645 | RFQ | |||
H | DTV/SS/220/3/WD | ₩7,383,409 | RFQ | |||
B | DTV/300/UP3/WD | ₩6,586,009 | RFQ |
DLV 시리즈 드럼 뚜껑 진공
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 호스 길이 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DLV/50/VO/주 | ₩3,964,331 | RFQ | |||
B | RDLV/50/RPO | ₩4,402,783 | RFQ | |||
C | DLV/100/VO/주 | ₩4,087,009 | RFQ | |||
D | DLV/100/WD | ₩4,373,258 | RFQ | |||
B | RDLV/100/RPO | ₩4,541,373 | RFQ | |||
E | DLV/100/W/EX/ATEX/UKCA | ₩4,654,964 | RFQ | |||
F | DLV/100/W/RPO/ATEX/UKCA | ₩4,882,146 | RFQ | |||
G | DLV/100/WD/RPO/EX/ATEX/UKCA | ₩5,202,463 | RFQ | |||
B | RDLV/180/RPO | ₩4,785,714 | RFQ | |||
H | RDLV/180/RFC/WD | ₩5,179,745 | RFQ | |||
I | DLV/180/W/EX/ATEX/UKCA | ₩4,918,495 | RFQ | |||
A | DLV/180/VO/주 | ₩4,373,258 | RFQ | |||
I | DLV180/WD/ATEX/UKCA | ₩5,145,677 | RFQ | |||
I | DLV180/WD/RPO/EX/ATEX/UKCA | ₩5,429,645 | RFQ |
드럼 액세서리
Raptor Supplies 의 광범위한 드럼 액세서리 목록을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 이글, 엔팍, 그레인저, Guardair, Justrite, Lift-All, Lincoln, Morse Drum, Vestil, Wesco, Westward 등. 누수 방지 플러그는 안전한 작업 환경을 보장하고 드럼 라이너는 과립 재료 작업을 편리하게 합니다. 드럼 캐리어는 무거운 드럼과 들통을 들어올리고 운반하도록 설계되어 작업자의 피로를 줄여줍니다. 이 드럼은 분배 전에 드럼의 내용물을 혼합하기 위한 회전 메커니즘이 있는 선택된 캐리어와 함께 분배를 돕습니다. 드럼 레벨 게이지는 드럼 및 배럴 내부의 유체 레벨을 나타내도록 설계된 눈금이 있는 눈금입니다. 드럼의 마개 구멍에 맞으며 그에 따라 표시기 바늘을 움직이는 플로팅 전구가 특징입니다. 일부 게이지(팝업 게이지)에는 사용하지 않을 때 오염 물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 닫히는 뚜껑이 있습니다.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 샌딩 액세서리
- 바닥재
- 탄소강
- 우물펌프
- 토트
- 위험한 위치의 전기 상자
- 부식성 캐비닛
- 리벳 발표자
- 지하 인클로저
- BRADY 가스통 라벨
- BUSSMANN LMMT 계열 반도체 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 124 체인 번호
- BULLDOG 원형 트레일러 잭, 마운트 없음
- RIDGID PEX 크림프 조
- BROWNING 감속기 토크 암
- NIBCO 진정한 유니온 볼 체크 밸브
- ABILITY ONE 키 캐비닛 및 교체 태그