그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 빨간색 |
컬러 패밀리 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 폴딩 탑 |
안쪽 깊이 | 6-13 / 32 " |
내부 높이 | 5 11 / 16 " |
안쪽 너비 | 11 11 / 16 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
외부 깊이 | 6" |
외부 높이 | 6" |
바깥 쪽 너비 | 12 " |
전반적인 깊이 | 6-15 / 32 " |
전체 높이 | 5.625 " |
전체 폭 | 11 15 / 16 " |
스토리지 용량 | 424 cu. 에. |
무게 용량 | 44의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 잠금 시스템 | 색상 | 컬러 패밀리 | 자재 | 핸들 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J162 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 328,352 | ||
10J164 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 171,132 | ||
10J171 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 99,785 | ||
36Y008 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 40.12 " | ₩ 132,142 | ||
36Y010 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 6" | ₩ 43,487 | ||
36Y011 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 7" | ₩ 65,380 | ||
35XR63 | 없음 | 빨간색 | 빨간색 | - | - | 1" | 7" | 4.25 " | ₩ 68,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.