LEESON 메기 연못 농업용 모터, 단상 및 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
Leeson 메기 연못 농업용 모터는 농업 및 어업용 농업 장비에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. Leeson은 또한 방적 기능을 제공합니다. 농업용 모터 모터 내부의 높은 공기 흐름이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | Hz | 상 | 역률 | 회전 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140705.00 | 230 | 40 | 60 | 1 | 95 | 선택적 CCW | 1800 | KF | ₩ 2,917,679 | |
A | 140833.00 | 230 / 460 | 26.8 / 13.4 | 50/60 | 3 | 77 / 79 | 회전 | 1800 / 1500 | TF | ₩ 2,722,600 |
특징
- 이 모터에는 퍼지 응축을 위한 배수구가 있습니다.
- 그들은 높은 구조적 무결성을 위해 강철 구조를 압연했습니다.
- 너트와 볼트를 사용하여 단단한 바닥에 설치할 수 있도록 홈이 있는 구멍이 있는 견고한 베이스가 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Leeson 메기 연못 농업 모터를 설치하는 방법?
이 모터는 커넥터를 사용하여 부하에 연결하는 키 샤프트 디자인을 가지고 있습니다. 모터의 샤프트와 부하 커넥터는 키 배열을 사용하여 함께 밀봉됩니다.
Leeson 메기 연못 농업용 모터에 윤활이 필요합니까?
이 모터는 베어링이 밀봉되어 있어 먼지와 파편이 베어링 인클로저에 들어가는 것을 방지합니다.
Leeson 메기 연못 농업용 모터는 높은 토크 애플리케이션에 적합합니까?
예, 이 모터는 높은 토크로 설계되어 농업 분야에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터 스타터
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 케이블 지원 그립
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 드럼 안전 인클로저
- 스토리지 보관함
- 구리
- 리프팅 하드웨어
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 로터리 펌프
- LASCO 새들 탭이있는 티
- ASCO VALVES 황동 솔레노이드 밸브
- EATON AP 유형 산업용 제어 변압기
- 80/20 45 시리즈 4545-LITE 프로파일 T-슬롯 돌출부
- MARTIN SPROCKET 뭉툭한 스크루드라이버
- KEY-BAK 줄자 재킷
- LINN GEAR QD 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- GROVE GEAR 감속기 키트