농장 의무 모터
농장용 모터는 가혹하고 거친 작업에서도 잘 작동하며 농업 환경에 이상적입니다. 습기로부터 보호하는 인클로저가 특징입니다. 이 모터는 다음에 적합합니다....자세히 보기
고 토크 농업용 모터, 단상, TEFC, 베이스가 있는 C면
농장용/농업용 모터, 오거 드라이브, 단상, TEFC, N 플랜지
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | RPM | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | ₩1,879,447 | ||||||||
B | 5KCR49PN0077U | ₩890,552 | ||||||||
C | 5KCR49WN0295U | ₩1,069,880 | ||||||||
D | 5KC46JN0076U | ₩754,472 |
농업 및 가금류 팬 모터, 영구 분할 커패시터
Dayton 농업용 팬 모터 또는 가금류용 팬 모터는 높은 부하에서 시작할 수 있는 높은 시작 토크를 특징으로 합니다. 그들은 거칠고 더러운 환경에서 안정적인 성능을 제공하며 가금류 장비, 작물 건조, 거름 펌프, 컨베이어 및 오거에 이상적입니다. 이 CSA 인증 모터는 압연 강철 프레임 구조로 되어 있어 부식에 강하고 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있습니다. 모터 성능을 향상시키기 위해 볼 베어링이 장착되어 있어 윤활유 누출을 방지합니다. 이 UL 등재 모터는 각각 부하 분산 및 고효율을 위한 견고한 베이스 및 영구 분할 커패시터 설계를 갖추고 있습니다. 여기에는 연장 볼트, 샤프트 어댑터, 개스킷 캡티케이터 커버 및 샤프트 슬링거가 포함되며 가동 중지 시간 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급하기 위해 연속 듀티 사이클로 작동합니다. 스터드, 베이스 및 전면 장착 스타일로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 농업용 팬 모터 또는 가금류용 팬 모터는 높은 부하에서 시작할 수 있는 높은 시작 토크를 특징으로 합니다. 그들은 거칠고 더러운 환경에서 안정적인 성능을 제공하며 가금류 장비, 작물 건조, 거름 펌프, 컨베이어 및 오거에 이상적입니다. 이 CSA 인증 모터는 압연 강철 프레임 구조로 되어 있어 부식에 강하고 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있습니다. 모터 성능을 향상시키기 위해 볼 베어링이 장착되어 있어 윤활유 누출을 방지합니다. 이 UL 등재 모터는 각각 부하 분산 및 고효율을 위한 견고한 베이스 및 영구 분할 커패시터 설계를 갖추고 있습니다. 여기에는 연장 볼트, 샤프트 어댑터, 개스킷 캡티케이터 커버 및 샤프트 슬링거가 포함되며 가동 중지 시간 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급하기 위해 연속 듀티 사이클로 작동합니다. 스터드, 베이스 및 전면 장착 스타일로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
커패시터 시작 범용 농장 의무 모터
Dayton 커패시터 시작 범용 농장용 모터는 사일로 언로더, 헛간 청소기, 컨베이어, 압축기 및 거름 펌프에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 모터 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 특징이며 최대 1740rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 모터는 내식성을 위해 그린 베이크 에나멜 마감 처리되어 있으며 5/8 및 7/8인치의 샤프트 직경으로 제공됩니다.
Dayton 커패시터 시작 범용 농장용 모터는 사일로 언로더, 헛간 청소기, 컨베이어, 압축기 및 거름 펌프에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 모터 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 특징이며 최대 1740rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 모터는 내식성을 위해 그린 베이크 에나멜 마감 처리되어 있으며 5/8 및 7/8인치의 샤프트 직경으로 제공됩니다.
범용 농장 의무 모터, 3상
Dayton 범용 농장용 모터는 공기 압축기, 오거, 펌프, 컨베이어 및 기타 농기구와 같은 고토크 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이러한 3상 모터는 유사한 사양의 단상 모터보다 효율성이 높으며 고장나거나 마모되는 작동/기동 커패시터 또는 원심 기동 스위치가 필요하지 않습니다. 그들은 강도와 내구성을 위해 압연 강철 프레임을 사용하고 지속적인 듀티 사이클을 위해 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하는 키 모터 샤프트를 사용합니다. 이 모터는 모터를 냉각하고 습기로부터 모터를 보호하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저 설계를 특징으로 합니다. 모든 각도/수평 장착을 위한 견고한 베이스가 있습니다. 1/3에서 10hp 범위의 출력 범위에서 사용할 수 있는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 범용 농장용 모터는 공기 압축기, 오거, 펌프, 컨베이어 및 기타 농기구와 같은 고토크 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이러한 3상 모터는 유사한 사양의 단상 모터보다 효율성이 높으며 고장나거나 마모되는 작동/기동 커패시터 또는 원심 기동 스위치가 필요하지 않습니다. 그들은 강도와 내구성을 위해 압연 강철 프레임을 사용하고 지속적인 듀티 사이클을 위해 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하는 키 모터 샤프트를 사용합니다. 이 모터는 모터를 냉각하고 습기로부터 모터를 보호하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저 설계를 특징으로 합니다. 모든 각도/수평 장착을 위한 견고한 베이스가 있습니다. 1/3에서 10hp 범위의 출력 범위에서 사용할 수 있는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
범용 농장 의무 모터
곡물 건조기/베인 축 방향 팬 농장 듀티 모터, 삼상
Farm Duty Motors, Capacitor Start, TEAO, Rigid Base - 고효율
스타일 | 모델 | 모터 디자인 | 몸 Dia. | Frame | 모터 인클로저 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056B17T20 | ₩708,540 | |||||||||
B | 056B17T5303 | ₩925,469 | |||||||||
C | 5KCP49UN9838S | ₩956,340 |
폭기 팬 모터, 분할상, 115 / 230V AC
Dayton 폭기 팬 모터는 헛간 청소기, 컨베이어, 거름 펌프, 사일로 언로더 및 압축기와 같은 연속 듀티 사이클에서 높은 토크 적용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 강도와 내구성을 위해 강철 프레임을 압연했습니다. 이 제품은 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하는 키 모터 샤프트가 있는 고토크 설계를 특징으로 하여 과부하 조건에서 모터를 시작할 수 있습니다. 외부 공기가 모터 내부를 자유롭게 순환하도록 허용하지 않고 모터 위로 공기를 불어넣어 모터를 냉각하고 오염을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 인클로저 설계를 갖추고 있습니다. 이 모터에는 수평 또는 수직으로 장착할 수 있는 고정식 또는 크래들 베이스가 있습니다. 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능을 제공합니다. 1/3, 1/2, 3/4 및 1hp의 출력으로 사용할 수 있는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 폭기 팬 모터는 헛간 청소기, 컨베이어, 거름 펌프, 사일로 언로더 및 압축기와 같은 연속 듀티 사이클에서 높은 토크 적용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 강도와 내구성을 위해 강철 프레임을 압연했습니다. 이 제품은 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하는 키 모터 샤프트가 있는 고토크 설계를 특징으로 하여 과부하 조건에서 모터를 시작할 수 있습니다. 외부 공기가 모터 내부를 자유롭게 순환하도록 허용하지 않고 모터 위로 공기를 불어넣어 모터를 냉각하고 오염을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 인클로저 설계를 갖추고 있습니다. 이 모터에는 수평 또는 수직으로 장착할 수 있는 고정식 또는 크래들 베이스가 있습니다. 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능을 제공합니다. 1/3, 1/2, 3/4 및 1hp의 출력으로 사용할 수 있는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
초고토크 쵸어 모터, 농장 의무/농업, 단상, TEFC, 리지드 베이스
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TBFW7028 | ₩3,848,617 | |||||||||
B | 213TBFW7027 | ₩3,746,627 | |||||||||
C | 182TCFW9061 | ₩2,513,787 |
작물 건조기 모터, 단상, 방적/에어 오버, 리지드 베이스
스타일 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TCDW7615 | ₩2,685,707 | |||||||||
B | 145TBDR5309 | ₩1,747,970 |
농장용 AC 모터
커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
커패시터 시작 오거 구동 모터
Dayton 커패시터 시작 오거 구동 모터는 가금류 사육 작업에서 발견되는 곡물 오거에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 모터는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 압연강으로 만든 프레임이 특징입니다. 그들은 모터의 과열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 가지고 있으며 최대 1725rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 이 모터는 쉬운 설치를 위해 플랜지/베이스 장착이 가능하며 1/2, 3/4 및 1hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton 커패시터 시작 오거 구동 모터는 가금류 사육 작업에서 발견되는 곡물 오거에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 모터는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 압연강으로 만든 프레임이 특징입니다. 그들은 모터의 과열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 가지고 있으며 최대 1725rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 이 모터는 쉬운 설치를 위해 플랜지/베이스 장착이 가능하며 1/2, 3/4 및 1hp 변형으로 제공됩니다.
농장 의무 AC 모터, 1Hp, 단상 설계
Dayton 농장용 모터는 폭기 팬, 컨베이어, 사일로 언로더, 헛간 청소기, 압축기 및 거름 펌프를 포함한 다양한 응용 분야에서 높은 시동 토크를 생성하는 데 사용됩니다. 이 장치는 강도와 내구성을 위해 녹색 코팅 마감 처리된 강철 구조입니다. 부드럽고 지속적인 작동을 위해 볼 베어링이 장착되어 있으며 먼지가 많고 거친 환경을 견디고 습기를 차단하기 위해 완전히 밀폐된 공기(TEAO) 인클로저가 있습니다. 여기에는 날씨 조건과 오염 물질의 유입으로부터 모터 구성 요소를 보호하기 위한 샤프트 슬링어 및 개스킷 도관 상자가 포함됩니다. 10인치 및 10.375인치의 길이(샤프트 없음)로 제공되는 다양한 농업용 팬 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 농장용 모터는 폭기 팬, 컨베이어, 사일로 언로더, 헛간 청소기, 압축기 및 거름 펌프를 포함한 다양한 응용 분야에서 높은 시동 토크를 생성하는 데 사용됩니다. 이 장치는 강도와 내구성을 위해 녹색 코팅 마감 처리된 강철 구조입니다. 부드럽고 지속적인 작동을 위해 볼 베어링이 장착되어 있으며 먼지가 많고 거친 환경을 견디고 습기를 차단하기 위해 완전히 밀폐된 공기(TEAO) 인클로저가 있습니다. 여기에는 날씨 조건과 오염 물질의 유입으로부터 모터 구성 요소를 보호하기 위한 샤프트 슬링어 및 개스킷 도관 상자가 포함됩니다. 10인치 및 10.375인치의 길이(샤프트 없음)로 제공되는 다양한 농업용 팬 모터 중에서 선택하십시오.
폭기 팬 모터, 영구 분할 커패시터
Dayton 폭기 팬 모터는 사일로 언로더, 컨베이어, 컴프레서, 헛간 청소기 및 거름 펌프와 같은 고토크 설치에 사용되어 부하가 큰 조건에서도 시작할 수 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 압연 강철 프레임 구조를 특징으로 하며 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 인클로저 위에 완전히 밀폐된 공기를 가지고 있습니다. 이러한 UL 인증 모터는 고효율을 위한 영구 분할 커패시터 설계와 균형 잡힌 부하 분배를 위한 견고한 베이스를 갖추고 있습니다. 여기에는 커패시터 커버, 개스킷 도관 상자 및 오염 물질 및 날씨로부터 모터를 밀봉하기 위한 수동 프로텍터 리셋 버튼 위의 고무 부트가 포함됩니다. 이 CSA 인증 모터에는 윤활제를 유지하면서 먼지 및 기타 입자를 차단하여 샤프트 베어링을 밀봉하고 보호하는 샤프트 슬링거가 있습니다. 통합된 볼 베어링은 모터 성능을 높이고 지속적인 듀티 사이클로 작동하여 다운타임 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급합니다. 수평 또는 모든 각도로 장착되며 크래들/스터드/요크 장착 유형을 제공합니다. 1/2, 1/3 및 1/4 hp의 토크 속도로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 폭기 팬 모터는 사일로 언로더, 컨베이어, 컴프레서, 헛간 청소기 및 거름 펌프와 같은 고토크 설치에 사용되어 부하가 큰 조건에서도 시작할 수 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 압연 강철 프레임 구조를 특징으로 하며 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 인클로저 위에 완전히 밀폐된 공기를 가지고 있습니다. 이러한 UL 인증 모터는 고효율을 위한 영구 분할 커패시터 설계와 균형 잡힌 부하 분배를 위한 견고한 베이스를 갖추고 있습니다. 여기에는 커패시터 커버, 개스킷 도관 상자 및 오염 물질 및 날씨로부터 모터를 밀봉하기 위한 수동 프로텍터 리셋 버튼 위의 고무 부트가 포함됩니다. 이 CSA 인증 모터에는 윤활제를 유지하면서 먼지 및 기타 입자를 차단하여 샤프트 베어링을 밀봉하고 보호하는 샤프트 슬링거가 있습니다. 통합된 볼 베어링은 모터 성능을 높이고 지속적인 듀티 사이클로 작동하여 다운타임 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급합니다. 수평 또는 모든 각도로 장착되며 크래들/스터드/요크 장착 유형을 제공합니다. 1/2, 1/3 및 1/4 hp의 토크 속도로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Hatcher/Setter 모터, 영구 분할 커패시터
Dayton 부화기/세터 농장 의무 AC 모터는 가금류 사육 장비 내부의 습하고 따뜻한 공기를 순환시킵니다. 그들은 부식에 저항하기 위한 압연 강철 프레임과 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 인클로저 위의 완전히 밀폐된 공기를 특징으로 합니다. 이 CSA 인증 및 UL 등재 영구 분할 커패시터 모터는 송풍기 및 팬에서 조용하고 매끄럽고 부드러운 시동 성능을 가능하게 합니다. 가동 중지 시간 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급하기 위해 연속 듀티 사이클로 작동합니다. 여기에는 샤프트 베어링을 보호하기 위한 개스킷 터미널 액세스 커버 및 슬링거가 포함됩니다. 볼 베어링은 모터 성능을 향상시키고 쉬운 설치를 위해 스터드 또는 밴드 장착이 있습니다. 자동 및 수동 열 보호 변형으로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton 부화기/세터 농장 의무 AC 모터는 가금류 사육 장비 내부의 습하고 따뜻한 공기를 순환시킵니다. 그들은 부식에 저항하기 위한 압연 강철 프레임과 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 인클로저 위의 완전히 밀폐된 공기를 특징으로 합니다. 이 CSA 인증 및 UL 등재 영구 분할 커패시터 모터는 송풍기 및 팬에서 조용하고 매끄럽고 부드러운 시동 성능을 가능하게 합니다. 가동 중지 시간 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급하기 위해 연속 듀티 사이클로 작동합니다. 여기에는 샤프트 베어링을 보호하기 위한 개스킷 터미널 액세스 커버 및 슬링거가 포함됩니다. 볼 베어링은 모터 성능을 향상시키고 쉬운 설치를 위해 스터드 또는 밴드 장착이 있습니다. 자동 및 수동 열 보호 변형으로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
고 토크 농업용 모터, 단상, TEFC, C 페이스리스 베이스
농장용 AC 모터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 5K49NN4052T | ₩883,085 | ||
B | 056T17F15902 | ₩1,334,077 | ||
C | 215TBDW17003 | ₩4,866,347 |
농장용 AC 모터
농장 의무 모터
농장용 모터는 높은 시동 토크를 생성하고 컨베이어, 축사 청소부, 압축기 및 분뇨 펌프의 적당한 시동 전류를 촉진합니다. 이 사전 윤활 장치는 고온 및 습기에 대한 내성을 위해 에폭시 마감 처리되어 모터 구성 요소의 부드러운 움직임을 제공합니다. Raptor Supplies Baldor와 같은 브랜드의 다양한 농장 용 모터를 제공합니다. 세기, 데이턴, 마라톤 모터스 그리고 리슨. 발도 농장 모터는 마찰 손실을 줄이고 과열을 방지하기 위해 이중 밀봉 베어링을 갖추고 있습니다. 이 농장용 모터는 또한 응축수 배수 밸브와 통합되어 모터 냉각에 의해 응축된 과도한 수분을 제거합니다. 이는 모터 부품의 부식 및 물이 얼 때 펌프 파열로 이어질 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 농장용 모터는 폭기 팬, 오거 드라이브, 곡물 교반기, 관개 탑 드라이브 및 작물 건조기와 같은 응용 분야에서 연속 작업을 제공할 수 있습니다. 이 농업용 모터는 구조적 견고성과 무거운 충격 하중을 견딜 수 있는 강철 프레임 구조를 특징으로 합니다. 또한 외부 오염 물질의 유입과 모터 손상을 방지하기 위해 개스킷 커패시터 커버, 정션 박스 및 샤프트 슬링거가 있는 완전히 밀폐된 비환기 인클로저가 장착되어 있습니다. 이 브랜드의 완전 밀폐형 농장용 모터는 곤충, 설치류 및 기타 이물질의 유입을 방지합니다.
사용
이러한 팜 듀티 모터는 골재 및 시멘트, 공조, 식품 및 음료, 화학, 석유 및 가스 산업에서 시작 토크가 낮거나 높은 경우에 적합합니다.
특징
- Dayton 팜 듀티 모터는 부하가 높은 조건에서도 팬을 계속 움직입니다.
- 모터가 오염되는 것을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터 설계가 있습니다.
- 이러한 농장 의무 모터는 외부 공기가 모터 내부를 자유롭게 순환하도록 허용하지 않고 냉각을 유지하면서 모터 위로 외부로 불어오는 팬으로 구성됩니다.
- 내구성을 높이기 위해 압연 강철 프레임이 장착되어 있으며 과열을 방지하기 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 이 장치는 크래들/스터드/요크/베이스/플랜지 장착 옵션과 함께 수평, 수직 및 모든 각도 설치 위치에서 사용할 수 있으며 특히 부화장 및 가금류 응용 프로그램을 포함한 작업을 위해 설계되었습니다.
- 이 농장용 모터는 효율적이고 강력한 성능을 위해 단상 또는 3상 장치로 공급됩니다.
발도 슈퍼이 & 1ph 농장 의무 모터
- Baldor 모터는 소프트 스타트 기능이 있는 베인 축류식 작물 건조기에 사용되며 최대 460V의 전압에서 전체 부하 효율을 제공합니다.
- 이 장치는 모터 재생으로 인한 소음 및 진동 문제를 방지하고 전압 변동에 덜 민감합니다.
- 열악한 환경을 위한 황갈색 에폭시 페인트가 있습니다.
- Baldor 모터는 클래스 F 절연 온도(최대 섭씨 155도)를 견딜 수 있는 내습성 그리스를 제공합니다.
- 발도 1 상 농장 의무 모터는 구조적 강성을 위해 강철로 만들어집니다.
세기 모터
- 높은 시동 토크를 특징으로 하는 Century 농업용 팬 모터는 농작물 건조, 가금류 장비 가동, 거름 펌프, 오거 또는 컨베이어와 같이 더럽고 거친 서비스 중에 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다.
- 연장된 서비스 수명을 위한 이중 차폐 베어링이 특징입니다.
- 또한 대부분의 Century 모터에는 전력 과부하를 방지하기 위해 자동 재설정 열 보호 장치가 있습니다.
- 모터의 적당한 기동 토크는 팬 스트레스를 감소시킬 수 있습니다.
- 먼지 유입으로부터 배선을 보호하기 위해 개스킷 도관 상자에 들어 있습니다.
- Leeson 범용 농장 의무 모터는 상업 및 산업 환경의 견고한 사용에 이상적이며 펌프, 압축기, 송풍기 및 팬에 널리 사용됩니다.
- 이 브랜드의 단상 및 XNUMX상 AC 모터는 방폭형이며 농업, 목공 및 야금 산업의 지속적인 작업을 위해 설계되었습니다.
- 수명 연장을 위한 이중 밀봉 볼 베어링과 외부 오염 물질의 침입을 방지하기 위해 도관 상자 덮개가 있는 개스킷 커패시터 케이스가 특징입니다.
- 이 장치는 강력한 성능을 위해 단상 및 3상 모터 설계로 제공됩니다.
마라톤 농장 의무 모터
- 마라톤 농장용 모터는 자동차, 식품 및 음료, 해양 및 석유 및 가스 산업의 발전 애플리케이션에 적합합니다.
- 이 높은 토크 모터는 XNUMX/XNUMX 속도 작동을 갖는 단상 장치입니다.
- 여러 응용 분야에 적합하도록 완전히 밀폐된 팬 냉각, 완전히 밀폐된 공기 또는 완전히 밀폐된 비환기 인클로저가 있습니다.
- 또한 이러한 장치는 빠르고 안전한 고정을 위해 볼트를 통해 제공됩니다.
- 이 모터에는 최대 속도와 위치 및 동적 정확도를 제공하는 직접 구동 옵션(선택 모델에 오거 구동 포함)이 있습니다.
작동 메커니즘
농가용 AC 모터는 XNUMX개의 고정 자석과 샤프트를 둘러싼 와이어 코일을 포함하므로 자기 원리에 따라 작동합니다. 도선 코일에 전하를 가하면 전자석이 되어 자기장을 생성합니다. 장착된 고정자에는 와이어 루프, 단단한 금속 축, 코일, 금속 막대로 만든 농형 케이지 및 전기를 전도할 수 있는 기타 자유롭게 회전하는 금속 부품이 포함됩니다. AC 모터에서 외부 코일에 전력을 보내면 고정자를 구성하고 코일은 순서와 쌍으로 에너지를 공급하여 모터 주위를 회전하는 자기장을 생성합니다.
표준 및 승인
- Dayton 모터는 고품질 제품 서비스를 제공하기 위해 ISO 산업 표준을 준수하여 제조됩니다.
- Baldor 모터는 UL 등재, NEMA 등급이며 CSA 및 CE 인증도 준수합니다.
- Century Farm Duty 모터는 UL에 등록되었으며 CSA 표준을 준수합니다.
- Leeson Duty AC 모터는 UL 및 CSA 인증을 받았습니다.
- Marathon 모터는 NEMA 등급을 받아 외함 내부의 장비를 외부 물체의 침입으로부터 보호하는 정도를 보장합니다.
자주하는 질문
Baldor 모터를 작동하는 동안 따라야 하는 일반적인 안전 지침은 무엇입니까?
- 벨트를 과도하게 조이면 샤프트가 파손되거나 베어링이 조기에 파손될 수 있으므로 피하십시오.
- 끝에서 끝으로의 샤프트 이동을 위한 여유 공간을 확보하십시오.
- 직결 기계는 정밀하게 정렬되어야 하고 축이 결속 없이 부드럽게 회전해야 합니다.
모터를 구입할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 전류는 모터에 전력을 공급하지만 과도한 전류는 모터도 손상시킬 수 있습니다. DC 모터의 경우 스톨 및 작동 전류가 중요합니다. 스톨 전류는 모터가 스톨 속도 또는 0 RPM에서 작동하기에 충분한 토크를 적용합니다. 이것은 모터가 끌어올 수 있는 최대 전류량입니다. 과전류로 인해 발열이 발생하여 전선이 녹을 수 있습니다.
- 전압은 순전류를 한 방향으로 흐르게 하고 역전류를 극복하기 때문에 중요합니다. 전압이 높을수록 토크가 높아집니다. 권장 전압이 인가되었는지 확인하십시오. 매우 낮은 전압을 인가하면 모터가 작동하지 않고 너무 많은 전압을 인가하면 합선되어 결과적으로 전원 손실 또는 완전한 고장이 발생할 수 있습니다.
- 작동 토크는 모터에서 발생하는 토크의 양이며, 스톨 토크는 스톨 속도에서 전원을 인가할 때 발생합니다. 사용자는 필요한 작동 토크를 확인해야 하지만 일부 애플리케이션에서는 모터를 밀어야 하는 거리를 알아야 합니다. 예를 들어 바퀴 달린 로봇에서 좋은 토크는 좋은 가속을 의미하지만 스톨 토크가 로봇의 무게를 들어올릴 만큼 충분히 높아야 합니다. 이 경우 속도보다 토크가 더 중요합니다.
- 속도 또는 속도는 모터와 관련하여 복잡할 수 있습니다. 일반적으로 모터는 최고 속도에서 부드럽고 효율적으로 작동하지만 기어링이 필요한 경우 항상 가능한 것은 아닙니다. 기어를 추가하면 모터 효율이 떨어지므로 속도와 토크를 동시에 줄이십시오.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 방문
- 아크 플래시 보호
- 주요 재고 있음
- 코르크
- 작업 의자
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 푸시 버튼 액세서리
- 에어 컨베이어
- 기어 벨트 아이들러
- UNISTRUT 계단 트레드
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 스프링클러 헤드 90 Deg. 팔꿈치, 황동 스레드 삽입 스타일, 소켓 x Fipt
- ACME ELECTRIC 기기 변압기, 200/220/240V 기본
- SLOAN 판지
- TEADIT 스타일 2000IC 편조 패킹 유연한 흑연 씰, 와이어 강화
- METZ CONNECT 이더넷 케이블
- ZURN 튜빙
- FIREYE 어댑터