LEESON 농업용 작물 건조기 모터, 단상, 드립 방지 에어 오버, 리지드 베이스
Leeson 작물 건조기 모터는 농장 또는 농업용 환기/배기 시스템 및 기타 상업용 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 우수한 내식성을 위해 에폭시 에나멜 마감 처리된 압연 강철 프레임을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 역률 | Duty | Frame | RPM | 타입 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140640.00 | 82 / 94 | 끊임없는 | 215TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 39.5 / 61.5 | 10 / 15 | ₩ 2,672,600 | |
B | 131847.00 | 82.5 | 에어오버 | 182TZ | 3600 | CD | 230 | 27.2-35 | 5-7 | ₩ 1,746,970 | |
C | 131848.00 | 93.5 / 96.5 | 에어오버 | 182TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 31 / 42 | 7 1/2/10 | ₩ 2,083,556 | |
D | 141084.00 | 97.5 | 끊임없는 | 215TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 40 / 59 | 10 / 15 | ₩ 2,672,600 |
특징
- 그들은 작동하는 동안 냉각을 유지하기 위해 모터 권선 위와 주위의 외부 공기의 흐름을 허용하는 개방형 방적 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 이 모터는 부드럽고 지속적인 작동과 마찰 손실을 방지하기 위해 특대형 밀봉 볼 베어링과 함께 제공됩니다.
- 이것은 과도한 진동에 저항하고 모터와 주변 메커니즘 사이의 정확한 정렬을 제공하는 견고한 베이스 마운팅을 통합합니다.
- 이 장치는 NEMA 모터보다 1인치 더 긴 샤프트와 설치류 및 곤충으로부터 모터 통풍구를 보호하기 위한 보호 스크린과 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
수평 모터는 어디에 사용됩니까?
수평 모터는 펌프, 팬, 압축기, 크레인 및 컨베이어와 같은 가변 및 일정 토크 애플리케이션 모두에 사용할 수 있습니다.
견고한 주철 엔드벨이란 무엇입니까?
견고한 주철 엔드벨이 있는 헤비듀티 압연강 모터 프레임은 최대의 내구성과 구조적 강성을 제공합니다.
커패시터 시작-커패시터 실행 전기 유형 연결이란 무엇입니까?
커패시터 시작-커패시터 작동(CSCR) 연결은 모터가 최고 속도로 작동할 때 모터에 우수한 토크 특성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 테스트 플러그
- 두께 게이지
- 가스 용접 의상
- 서랍 칸
- 콜리와사스
- 도관 및 액세서리
- 기계 유체
- 와이어 관리
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 용접 오븐 및 액세서리
- NIBCO DWV 엘보, 45도
- DAYCO 냉각수 엘보
- MJ MAY 롤 스톡, 2피트 X 24인치
- NOTRAX 페블 트랙스 산업용 매팅
- SPEARS VALVES FKM 개스킷이 있는 CPVC 자체 정렬 탱크 어댑터, Fipt
- MARATHON MOTORS 블루칩 가혹한 의무/냉각탑 모터, XNUMX단 속도, 강성 베이스, XNUMX상
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- INGERSOLL-RAND 오 - 링
- WEG ESWX 시리즈 밀폐형 스타터
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 단일 스레드 청동 웜기어