항목 | 농장 의무 모터 |
조립 | 180-007 |
암호 | G |
디자인 | L |
Duty | 에어오버 |
Enclosure | DP |
Frame | 182TZ |
완전 부하 암페어 | 31 / 42 |
HP | 7 1/2/10 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 5.6 / 7.5 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 9700K66 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 93.5 / 96.5 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 / 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 1 / 8 " |
타입 | KD |
전압 | 230 / 230 |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.