맨홀 커버 리프터
Allegro 맨홀 뚜껑 리프터는 지방 자치 단체, 건설 및 기반 시설 프로젝트, 유틸리티 및 통신, 유지 관리 및 수리 작업, 산업 분야에서 사용됩니다....자세히 보기
자석 리프터
마그네틱 뚜껑 리프터 돌리
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MCL2000W06 | ₩1,054,427 | |
B | MCL3000W06 | ₩1,320,287 | |
C | MCL2000W10 | ₩1,657,090 | RFQ |
D | MCL2000W12 | ₩2,029,363 | RFQ |
E | MCL3000W10 | ₩2,161,090 | RFQ |
F | MCL3000W12 | ₩2,537,181 | RFQ |
맨홀 뚜껑 리프터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL3W12VL0600 | ₩5,056,749 | ||||
B | MCL3W06VL0600 | ₩4,440,927 | ||||
C | MCL2W06PNL0800 | ₩2,504,705 | ||||
D | MCL2W12PNL0800 | ₩2,640,312 | ||||
E | MCL3W06VL1200 | ₩5,622,094 | ||||
F | MCL3W12VL1200 | ₩6,235,803 | ||||
G | MCL2W06PNL1600 | ₩2,867,707 | ||||
H | MCL2W12PNL1600 | ₩3,520,615 |
접을 수 있는 돌리
자기 밸브 상자 뚜껑 리프터
맨홀 뚜껑 후크, 24인치 길이, 90도 핸들 종류
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
015443 | AD2NZT | ₩ 130,550 |
맨홀 커버 바 스틸 1 x 6 x 24 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1175300 | AF7MNA | ₩ 38,010 |
맨홀 커버 리프트 자석 400 Lb 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCL660X2 | AC3PFH | ₩ 3,598,682 |
화격자 후크 전체 길이 30 3/4 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9235 | AC8YRE | ₩ 85,505 |
뚜껑 8 인치 메탈 골드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MET-08918 | AF7KAF | ₩ 68,477 |
맨홀 커버 리프터 돌리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCL2W12HDPNL16 | CD8XRJ | ₩ 4,669,636 | 자세히 |
스프레더 바, 맨홀 리프터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCL660 | CD8XRN | ₩ 870,774 | 자세히 |
스프레더 바
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCL600X2 | CD8XRM | ₩ 6,149,920 | 자세히 |
맨홀 돌리, 12 인치 휠, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCL2000W12HD | CD8XRH | ₩ 2,567,727 | 자세히 |
맨홀 커버 리프터
맨홀 덮개 리프터는 무거운 맨홀 덮개를 이동, 제거 및 교체하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Allegro와 같은 브랜드의 다양한 맨홀 뚜껑 리프터를 제공합니다. 코팍, 매그메이트, 체른 및 UltraTech. 알레그로 맨홀 커버 리프터는 최소한의 스트레스와 허리 통증으로 낡은 맨홀 커버를 제거하도록 설계되었습니다. 이 리프터는 강철 또는 알루미늄 구조로되어있어 진동 감쇠 및 내 부식성을 보장합니다. 이 맨홀 덮개 리프터에는 가장 완고한 덮개를 풀 수있는 힘을 제공하는 이중 위치 리프팅 포인트가 있으며 최대 900lb의 하중을 처리 할 수 있습니다. 매그메이트 맨홀 커버 리프터는 최대 400lb 무게의 맨홀 커버를 자기 적으로 안전하고 신속하게 교체 및 제거하는 데 사용됩니다. 이러한 커버 리프터는 특히 눈, 비 또는 얼음 조건에서 낙하 및 미끄러짐으로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이 리프터의 인체 공학적 설계로 한 사람도 무거운 맨홀 덮개를 쉽게 이동하고 들어 올릴 수 있습니다. 이 맨홀 커버 리프터는 고무, 금속, 강철 및 알루미늄 바디로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
맨홀 뚜껑 리프터를 사용하면서 안전을 확보하는 방법은 무엇입니까?
- 부상을 방지하기 위해 보호 장구(장갑 및 보안경)를 착용하십시오.
- 덮개를 들어 올리기 전에 맨홀 주변이 깨끗하고 안전한지 확인하십시오.
- 커버를 취급할 때 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
맨홀 뚜껑 리프터를 사용하면서 안전을 확보하는 방법은 무엇입니까?
- 맨홀 뚜껑 리프터를 사용할 때는 보호 장구(장갑 및 보안경)를 착용하십시오.
- 덮개를 들어 올리기 전에 맨홀 주변을 치우십시오.
- 맨홀 뚜껑을 떨어뜨리지 않도록 조심해서 다루십시오.
- 적절한 들어올리기 기술을 사용하고 필요한 경우 도움을 받으십시오.
- 사용 후 맨홀 뚜껑을 단단히 교체했는지 확인하십시오.
맨홀 뚜껑 리프터는 어떻게 배치됩니까?
- 맨홀 뚜껑의 상태와 정렬을 평가합니다.
- 리프터를 서로 평행하게 배치하고 맨홀 덮개의 리프팅 지점과 정렬합니다.
- 리프터를 리프팅 지점에 단단히 삽입합니다.
- 제대로 연결되었는지 확인하려면 연결을 확인하십시오.
- 들어 올리기 전에 지역을 준비하고 명확한 경로를 확인하십시오.
- 적절한 리프팅 기술을 사용하여 맨홀 뚜껑을 점진적으로 고르게 들어 올립니다.
- 지지대나 도구를 사용하여 들어 올린 덮개를 제자리에 고정합니다.
- 안전 지침을 따르고 보호 장비를 착용하고 필요한 경우 도움을 요청하십시오.
필요에 맞는 올바른 맨홀 뚜껑 리프터를 어떻게 선택합니까?
- 맨홀 뚜껑을 들어 올리는 데 필요한 중량 용량을 결정합니다.
- 만나는 맨홀 뚜껑의 유형에 적합한 리프팅 메커니즘을 고려하십시오.
- 커버에서 흔히 볼 수 있는 리프팅 포인트와 호환되는 리프터를 선택하십시오.
- 인체 공학적 핸들 및 퀵 릴리스 메커니즘과 같은 사용자 친화적인 기능을 찾으십시오.
- 리프터가 무거운 하중을 견딜 수 있는 내구성 있는 재료로 만들어졌는지 확인하십시오.
- 쉬운 운반과 컴팩트한 보관을 위해 휴대성과 보관 옵션을 고려하십시오.
- 미끄럼 방지 핸들 및 고정 부착 메커니즘과 같은 안전 기능이 있는 리프터를 우선적으로 사용하십시오.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 유량제어밸브
- 에어필터
- 윤활유 보관 및 분배
- 리프팅 하드웨어
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 모바일 스테이크 테이블
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 슈트 호퍼
- 도크 및 메 자닌 게이트
- TENSABARRIER 벨트 배리어
- GRAINGER 서버 캐비닛
- BUSSMANN 배리어 터미널 블록
- ANVIL 소켓 클램프 와셔
- ANVIL 벽 사다리 브래킷
- EATON Danfoss FDC1-16 시리즈 유량 제어 밸브
- NORTON ABRASIVES 접시 그라인딩 휠
- SMC VALVES VHS 시리즈 핸드 밸브
- LANDAU 실험실 코트
- TOUGH GUY 종이 타월 시트