QORPAK
필터
실험실 비품들
작업공구
에어/공기압
안전
실험실 비품들 필터
실험실 자재전체보기
커 30ml, 둥근 유리 비이커(ml 및 온스 단위로 눈금이 표시됨)는 검은색 페놀 펄프/비닐 라이닝 캡이 있어 화학 물질 또는 생물학적/병리학적 표본을 보관할 수 있습니다. 48개들이 팩으로 제공
병 뚜껑 Qorpak 병, 항아리 및 뚜껑용 나사 고정식 잠금 장치가 있는 금속, 페놀, 열경화성 및 폴리프로필렌 캡을 포함합니다. PolyCone, 고무, 펄프/비닐, 폴리에틸렌 및 플라스티솔 라이닝으로 제공되어 기밀 및 내화학성 밀봉 제공
병 및 항아리 제약 분야에서 비커, 디스펜서, 점적기 및 범용 용기로 사용하기 위한 금속, 유리 및 플라스틱 병/단지가 포함됩니다. 다양한 크기로 사용 가능한 캡 포함 및 미포함 버전
Carboys와 Jerricans 실험실 및 창고에서 대량의 화학 물질, 용제 또는 기타 액체를 저장, 운송 및 혼합하는 데 사용하기에 적합한 FDA 준수 유리 및 플라스틱 카보이 및 제리캔
원심 분리기 튜브 및 액세서리 대부분의 화학 물질 및 용제에 사용할 수 있는 PV 및 HDPE로 만든 원심 분리기 튜브. 최대 8온스 용량의 눈금 튜브도 사용 가능
졸업 실린더 부피 단위를 나타내는 수평선으로 표시된 좁은 원통형 용기. 깨지지 않는 내구성을 위한 투명한 플라스틱 구조와 비커보다 상대적으로 좁은 디자인이 특징으로 더 높은 측정 정확도를 제공합니다.
도자기 실험기구 유리 병
실험실 소모품전체보기
마감 특수 제작된 페놀 캡과 단단한 폴리에틸렌 라이너로 강산 또는 강염기 샘플을 보관하는 데 사용됩니다. 다양한 크기로 제공되어 적절한 착용감을 보장하고 누출, 증발 및 잠재적으로 위험한 유출을 방지합니다.
테스트 및 배양 튜브 손가락 길이의 유리 또는 투명한 플라스틱 튜브로 구성된 실험실 유리 제품; 상단에서 열리고 하단에서 닫힙니다. 화학 물질 또는 샘플을 혼합, 저장, 가열 및 운반하는 데 사용됩니다. 적절한 폐쇄를 용이하게 하기 위해 캡 또는 스토퍼와 통합됨
코팩 소개
Berlin Packaging의 사업부 인 Qorpak은 ISO 9001 : 2008 및 C-TPAT 인증을받은 포장 및 실험실 필수품 생산 업체입니다. 이 회사는 생물 실험실 및 제약, 종이 제조, 섬유, 광업 및 농업 산업에서 사용하기 위해 눈금이 매겨진 실린더, 병, 테스트 튜브, 저장통, 실험실 샘플 병, 계량 보트 및 비커와 같은 제품을 제공합니다. 코팍 보스턴 라운드 병 액체를 저장하고 현장 또는 식물 샘플링 프로젝트를 수행하는 데 이상적인 USP 인증 Type III 유리로 만들어졌습니다. 이 병은 둥근 몸체와 둥근 어깨, 좁은 나사 입구가 있어 폐기물 생성을 제거하고 장기 보관을 위한 제품 무결성을 보장합니다. 클로저, 바이알, 카보이 및 제리캔과 같은 다른 브랜드 제품과 함께 이러한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. 병 뚜껑, 비커 및 버킷 Raptor Supplies.