슈트 호퍼
C-HOP 시리즈 강철 슈트 호퍼
블렌더 스테이션에 액체 폐기물 슈트 설치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SU-36 | CD7YWW | ₩ 954,163 | 자세히 |
슈트 호퍼
슈트 호퍼는 일반적으로 대량의 자재 및 쓰레기를 담는 데 사용되며 내용물을 버리기 위해 기울일 필요가 없어 컴팩트한 공간에서 사용하기에 적합합니다. Raptor Supplies Advance Tabco 및 Vestil과 같은 브랜드의 슈트 호퍼를 제공합니다. Vestil 강철 슈트 호퍼는 호퍼 내용물을 덤프하기 위해 열리고 덤프 후 자동으로 반환 및 래치되는 전체 높이 전면 도어를 특징으로 합니다. 이 낙하산 호퍼에는 지게차의 도움을 받아 이동할 수 있는 사용 가능한 포크 포켓과 장치를 고정하기 위한 안전 장치가 함께 제공됩니다. 최대 2000lb까지 들어 올릴 수 있으며 오래 지속되고 견고한 사용을 위해 파란색 마감 처리된 용접 강철 구조가 특징입니다. 지게차 좌석이나 안전한 거리에서 도어를 안전하게 여는 당김 케이블이 함께 제공됩니다. 어드밴스 타코 효율적이고 위생적인 작동을 보장하기 위해 액체 폐기물 슈트를 블렌더 스테이션에 설치할 수 있습니다. 이 낙하산 호퍼는 간단한 누름으로 흐르는 물을 제공하는 K-54 푸시 백 필러 수도꼭지를 특징으로 합니다.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 터미널 블록
- 측정 장비
- 사서함 및 게시물
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 소켓 확장
- 브레이크 및 클러치
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 범용 유압 모터
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- MOON AMERICAN 노즐 분리
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 25미크론, Buna Seal
- ANVIL 도금 이음매 없는 젖꼭지
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- TRICO Streamliner DC 싱글 포인트 윤활기
- Cementex USA 컨트롤 벨트 키트
- SIGNODE 핀
- ASHLAND CONVEYOR 가드 레일
- MORSE DRUM 래치 가중치
- CHICAGO FAUCETS 크로스 핸들