항목 | 슈트 호퍼 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2 3 / 4 " |
마감재 | 그린 |
포크 포켓 센터 | 30 " |
포크 포켓 높이 | 2 3 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7 3 / 4 " |
계량기 | 8가. |
높이 | 67 " |
호퍼 용량 | 2 개 cu. yd. |
길이 | 57 1 / 4 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 69 " |
전체 길이 | 52 " |
전체 폭 | 56.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-c-hop-200.pdf |
음량 | 2 개 cu. yd. |
폭 | 60 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-홉-300 | 67 1 / 16 " | 3 개 cu. yd. | 86 " | ₩ 6,633,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.