ADVANCE TABCO

이 회사의 카탈로그에는 다양한 스테인리스 스틸 싱크, 소독기 스탠드, 접시, 수도꼭지 및 배수구, 온/냉 식품 장치, 테이블 및 서랍, 상업용 액세서리 등이 포함되어 있습니다. 어드밴스 타브코 세면대 딥 드로잉 보울이 있는 일체형 전체 용접 헤비 게이지 구조를 갖습니다. 내구성이 뛰어난 이 싱크대는 부식 및 파손 방지 기능이 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이(최대 8인치) 및 배수구로 제공됩니다. 회사의 작업대 14, 16 및 18게이지 스테인리스 스틸 구조로 제공되며 모서리 부분이 흘러내리지 않아 청소가 더 쉬워지고 위생적인 ​​주방 환경이 유지됩니다.

상세 보기

견적요청

어드밴스 타브코 싱크 액세서리

싱크 액세서리(339 제품)

ADVANCE TABCO 핸드싱크 및 핸드워시 스테이션

핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션화장실, 실험실, 카페테리아 등 넓은 세척 공간이 필요한 곳에 적합합니다. 측면에 얼룩 방지용 스플래시가 있어 벽과 바닥을 얼룩으로부터 보호합니다. 벽걸이형 및 바닥형으로 제공됩니다.(352 제품)

어드밴스 타브코 식기 세척대

스컬 러리 싱크(1322 제품)

ADVANCE TABCO 작업대

작업대야채 다지기, 햄버거 패티 누르기, 반죽 반죽 또는 구운 식품 포장과 같은 일상적인 작업을 수행하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 보관을위한 추가 공간을 제공하는 아연 도금 강철 언더 쉘프와 소음없는 작업을위한 소음 방지 상단이 있습니다.(2834 제품)

어드밴스 타브코 벽 선반

벽 선반선반 당 최대 150lb의 장비 또는 도구를 지원할 수있는 I- 빔 선반. 또한 유출 물을 막고 주방 용품 또는 건조물을 보관할 수 있도록 해양 가장자리와 냄비 고리 (일부 모델)가 장착되어 있습니다.(141 제품)

어드밴스 타브코 모프 싱크

걸레 싱크유지 관리실이나 청소실의 바닥이나 그 근처에 설치하여 인력이 최소한의 힘으로 버킷 내용물을 헹구거나 비울 수 있도록 합니다. 선택된 모델은 쉽게 부을 수 있도록 홈이 있는 표면을 제공합니다.(34 제품)

어드밴스 타브코 드롭인 싱크

드롭 인 싱크2cm(XNUMX인치) 둥근 모서리를 가진 일체형 심리스 싱크볼 디자인으로 세척이 간편합니다. 물 떨어지는 소리나 물방울 떨어지는 소리를 줄여주는 방음 패드가 장착되어 있습니다. 새틴 마감으로 깔끔하고 매끄러운 외관을 자랑합니다.(63 제품)

어드밴스 타브코 싱크대 배수구

싱크 드레인(5 제품)

어드밴스 탭코 디스펜서

디스펜서(5 제품)

어드밴스 타브코 바 액세서리

바 액세서리(204 제품)

어드밴스 타브코 부품

파트(부품)(56 제품)

어드밴스 타브코 욕실 수전

욕실 수도꼭지상업용 및 산업용 싱크대 설치에 이상적인 다양한 세면기 수도꼭지, 파일럿 밸브, 센서 및 파일럿 어셈블리, 스파우트 및 스프레이 헤드. 모든 무연 건축 표준을 준수합니다. (8 제품)

어드밴스 타브코 아이스 빈

얼음 통(177 제품)

어드밴스 타브코 와이어 선반

와이어 선반상업 레스토랑, 카페 또는 주스 바의 일상적인 요구를 충족시키는 데 적합합니다. 최대 2000lb의 고르게 분산 된 무게를 지탱할 수 있습니다. 건조하고 가열 된 환경에서 뛰어난 내구성을 제공하기 위해 크롬 코팅이 특징입니다.(146 제품)

어드밴스 탭코 워크벤치 액세서리

작업대 액세서리식품 가방, 주방 용품, 장갑 및 라벨과 같이 일반적으로 사용되는 항목을 정리하고 표시하도록 설계되었습니다. 녹 스트레인으로부터 보호하기위한 아연 도금 / 스테인레스 스틸 구조와 대량 작업을 처리하기위한 다이 모양 핸들이 특징입니다.(14 제품)

어드밴스 탭코 모바일 워크스테이션

이동식 워크스테이션 상업용 주방 및 바에서 편리함과 효율성을 향상 시키도록 설계된 Prestige 시리즈 패스 스루 워크 스테이션. 추가 강도를 위해 고유 한 트위스트 동작 다리 어셈블리가있는 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.(10 제품)

어드밴스 탭코 테이블

테이블(141 제품)

어드밴스 타브코 수납장

스토리지 캐비닛측면, 중간 및 후면이 모두 용접되어 하나의 견고한 구조를 형성하는 유니 바디 디자인이 특징입니다. 깨끗한 접시를 보관하는 데 이상적입니다. 일반 선반에 비해 약 XNUMX 배의 저장 용량 제공(121 제품)

어드밴스 탭코 푸드 스테이션

푸드 스테이션(209 제품)

어드밴스 타브코 캐스터 휠

캐스터 휠개방형 받침대와 조절 가능한 밑면이있는 식품 테이블과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 최대 이동성을위한 스위블 디자인과 원래 테이블 높이를 유지하기위한 4 개의 다리가 특징입니다. 또한 XNUMX 개의 캐스터 중 XNUMX 개의 레버 브레이크와 통합되어 안전한 잠금(17 제품)

ADVANCE TABCO 재고 카트

재고 카트통이나 더러운 접시를 운반하는 데 적합한 버스 박스 카트. 5 인치 스템 볼트 회전 바퀴가있는 견고한 알루미늄 구조로 날카 롭고 좁은 모서리에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 최대 3 개의 버스 박스 수용 가능(1개 상품)

어드밴스 탭코 워크벤치

작업대쿠키 성형, 반죽 반죽 및 반죽 혼합과 같은 베이킹 작업을 수행하기위한 작업 표면을 제공합니다. 굽은 제품을 준비하는 동안 음식물이 바닥에 떨어지는 것을 방지하기 위해 고 코빙 코너 라이저가있는 라미네이팅 된 단단한 단풍 나무 윗면을 특징으로합니다.(216 제품)

어드밴스 탭코 벽 보호

벽 보호(2 제품)

ADVANCE TABCO 칸막이 서랍장

칸막이 서랍 캐비닛돌리가 좁은 복도를 통과하고 날카로운 모서리를 돌아 다니는 데 도움이되도록 3 인치 캐스터로 추가 지원되는 견고한 알루미늄 시트로 제조되었습니다. 적재가 쉽고 번거롭지 않은 운송 시설 제공(1개 상품)

ADVANCE TABCO 서랍형 수납함

서랍 칸5 개의 고정 화폐 수납칸과 5 개의 고정 동전 수납칸을 갖추고 있습니다. 서류, 영수증 또는 쿠폰을 보관할 수있는 탈착식 플라스틱 트레이 및 추가 보안을위한 잠금 커버와 추가로 통합(2 제품)

어드밴스 타브코 셸빙

선반(518 제품)

ADVANCE TABCO 팬 랙

팬 랙(39 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Advance Tabco MPN은 랙 및 캐비닛을 포함한 자재 취급 제품에 대해 동등한 Acro-Mills 및 Durham Manufacturing에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Advance Tabco 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Advance Tabco 제품은 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Advance Tabco 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

어드밴스 타코에 대하여

이 회사의 카탈로그에는 다양한 스테인리스 스틸 싱크, 소독기 스탠드, 접시, 수도꼭지 및 배수구, 온/냉 식품 장치, 테이블 및 서랍, 상업용 액세서리 등이 포함되어 있습니다. 어드밴스 타브코 세면대 딥 드로잉 보울이 있는 일체형 전체 용접 헤비 게이지 구조를 갖습니다. 내구성이 뛰어난 이 싱크대는 부식 및 파손 방지 기능이 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이(최대 8인치) 및 배수구로 제공됩니다. 회사의 작업대 14, 16 및 18게이지 스테인리스 스틸 구조로 제공되며 모서리 부분이 흘러내리지 않아 청소가 더 쉬워지고 위생적인 ​​주방 환경이 유지됩니다.

주요 상품명

스마트 시리즈 드롭인 싱크

스마트 시리즈 드롭인 싱크

어드밴스 타브코 싱크는 일체형 스테인리스 스틸 볼을 사용하여 유입되는 물이나 오수를 모아 섬프 바닥으로 배출합니다. 라미네이트, 타일, 단단한 표면 등 어떤 소재의 조리대에도 직접 설치할 수 있는 셀프 리밍 디자인이 적용되었습니다....

esign은 싱크대의 무게를 분산시켜 높은 무게와 거친 취급에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 7인치에서 1인치까지의 볼 깊이로 제공됩니다.

SPEC-LINE No-Drip Edge 작업 테이블

SPEC-LINE No-Drip Edge 작업 테이블

이 작업대는 액체가 흘러내리지 않는 조리대 가장자리를 갖추고 있어 액체가 가장자리 위로 흘러내리는 것을 방지합니다. 슬림한 디자인에 가장자리가 살짝 올라와 액체가 바닥으로 흘러내리는 것을 방지합니다. 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 내구성과 매끄러움을 자랑합니다....

깨끗하고 안전한 환경을 조성하기 위해 아틴 마감처리를 했습니다.

ADD-A-TIER 서랍

ADD-A-TIER 서랍

이 스테인리스 스틸 서랍에는 마찰을 줄이고 서랍을 부드럽게 밀어 넣을 수 있도록 일체형 서랍 슬라이드와 탈착식 스테인리스 스틸 서랍 삽입물이 포함되어 있습니다. 귀중품을 보관할 수 있도록 숨겨진 측면 패널이 있는 서랍 2개 또는 3개가 포함되어 있습니다. 서랍은 아래쪽에 장착할 수 있습니다....

포함된 하드웨어를 사용하여 오픈 베이스 테이블의 측면을 촬영했습니다.

스마트 시리즈 언더마운트 싱크

스마트 시리즈 언더마운트 싱크

이 언더마운트 싱크는 카운터 아래에서 설치되며, 매끄럽고 깔끔한 외관을 위해 낮은 높이의 디자인으로 제작되었습니다. 견고한 클립과 코킹 또는 특수 접착제로 고정됩니다. 싱크대 컷아웃을 따라 카운터 상판 가장자리가 완전히 노출되어 있어 설치가 간편하며, ...

튀어나온 입술로 싱크대 주변의 방해물을 제거하여 빠르게 청소할 수 있습니다.

고급 Tabco 경쟁 우위

매끄러운 실드 챔버 잠금 기술

매끄러운 실드 챔버 잠금 기술

Advance Tabco의 특허받은 챔버 잠금 기술은 식품 보호 유리를 15도 간격으로 잠그고 전면 유리를 쉽게 회전시켜 보다 효율적인 청소를 할 수 있도록 합니다. 그들은 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 내구성, 내식성 및 매끄러운 외관을 제공하는 새틴 마감으로 제공됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

언더쉘프와 오픈 베이스 테이블의 차이점은 무엇인가요?

Undershelf는 완전히 조절 가능하고 물품을 보관하기에 완벽한 개방형 기본 테이블의 추가 선반입니다. 개방형 기본 테이블에는 선반 아래 구조가 없으며 테이블 아래로 밀어 넣어야 하는 큰 항목을 보관할 수 있는 더 많은 공간이 있습니다.

"미드 마운트" Potrack이란 무엇입니까?

Mid Mounted Potracks는 양쪽에서 도구와 주방 용품에 쉽게 접근할 수 있는 작업 테이블에서 사용하도록 설계되었습니다.

조리대 조절이 가능한가요?

예, 이 막대는 높이 조절이 가능하며 냄비와 프라이팬을 포함한 기구를 편리하게 고정할 수 있는 고리가 함께 제공됩니다.