VESTIL PES 시리즈 휴대용 전기 도롱뇽
필터
ACLI 안전 플러그: 가능 , 색상: 노란색 , 코드 길이: 300 " , 설계: 휴대용 도롱뇽 , 연료 종류: 전기 , 히터 제어장치: 서머 스탯 , 키: 39 " , 재료: 강철 , 최대. 온도 조절 장치: 100도 에프 , 분. 온도 조절 장치: 40도 에프 , 설정 수: 변하기 쉬운 , 타이머: 아니 , 넘어짐 안전 스위치: 아니 , 타이어 직경: 10 " , 너비: 23.25 "
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | A | 깊이 | 전압 | 와트 @ 240볼트 | 열 등급 | kW | 최대. BTU | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES-1024-1 | 30 ° F | 42 | 18 " | 240V | 10000W | 34000 BTU | 10kW | 34130 BTU | ₩ 3,823,705 | |
B | PES-1520-3 | 45 ° F | 42 | 18 " | 208V | - | - | 15kW | - | ₩ 4,006,901 | |
C | PES-1524-1 | 45 ° F | 63 | 18 " | 240V | - | - | 15kW | - | ₩ 4,006,901 | |
D | PES-1524-3 | 45 ° F | 36 | 18 " | 240V | 15000W | 51000 BTU | 15kW | 51195 BTU | ₩ 3,816,043 | |
E | PES-1548-3 | 45 ° F | 18 | 18 " | 480V | - | - | 15kW | - | ₩ 3,816,120 | |
F | PES-3048-3 | 90 ° F | 36 | 22 " | 480V | - | - | 30kW | - | ₩ 6,315,094 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫폼 리프트
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- 클램핑 키트 액세서리
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- 배급장비/피팅/커플링
- 유출방지용품
- 특성 테스터 (비전기적)
- 외부 페인트 및 얼룩
- SPA 수영장 펌프
- TMI 롤업 스크린 도어, 스프링 어시스트
- SMC VALVES 볼 콘 디자인 스프링 체크 밸브
- BEACON MORRIS 순환 수 히터 벽 캐비닛
- WESTWARD 구부러진 긴 코 펜치
- DEWALT Sds Max 치즐 16 인치
- MILWAUKEE 너트 드라이버
- DB PIPE STANDS Super Jack 100 시리즈
- DIXON 육각 니플
- INSTOCK 625Lbs 적재 용량이 있는 테이블
- APOLLO VALVES 25-500 시리즈 정사각형 패턴 청동 물 게이지