항목 | 전기 도롱뇽 히터 |
A | 42 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
높이 | 39 " |
kW | 15kW |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
최대. 온도 조절기 | 100도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 온도 조절기 | 40도 에프 |
상 | 3 |
온도 오르기 | 45도 에프 |
타이어 직경 | 10 " |
전압 | 208V |
볼트 / 위상 | 208/3 |
휠 지름 | 10 " |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 오르기 | A | 깊이 | 전압 | 와트 @ 240볼트 | 열 등급 | kW | 최대. BTU | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES-1024-1 | 30도 에프 | 42 | 18 " | 240V | 10000W | 34000 BTU | 10kW | 34130 BTU | ₩ 3,823,705 | ||
PES-1524-1 | 45도 에프 | 63 | 18 " | 240V | - | - | 15kW | - | ₩ 4,006,901 | ||
PES-1524-3 | 45도 에프 | 36 | 18 " | 240V | 15000W | 51000 BTU | 15kW | 51195 BTU | ₩ 3,816,043 | ||
PES-1548-3 | 45도 에프 | 18 | 18 " | 480V | - | - | 15kW | - | ₩ 3,816,120 | ||
PES-3048-3 | 90도 에프 | 36 | 22 " | 480V | - | - | 30kW | - | ₩ 6,315,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.