항목 | 전기 도롱뇽 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
A | 36 |
자동 차단 | 가능 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 300 " |
깊이 | 18 " |
디자인 | 휴대용 도롱뇽 |
연료 형태 | 전기 |
열 등급 | 51000 BTU |
히터 컨트롤 | 서머 스탯 |
히터 전력 등급 | 15000W |
히터 유형 | 전달 |
난방 면적 | 1300제곱피트 |
높이 | 39 " |
kW | 15kW |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
최대. BTU | 51195 BTU |
최대. 온도 조절기 | 100도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 온도 조절기 | 40도 에프 |
설정 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 3 |
전력 정격 | 15000W |
온도 오르기 | 45도 에프 |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 아니 |
팁 오버 안전 스위치 | 아니 |
전압 | 240V |
볼트 / 위상 | 240/3 |
와트 @ 240볼트 | 15000W |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 오르기 | A | 깊이 | 전압 | 와트 @ 240볼트 | 열 등급 | kW | 최대. BTU | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES-1024-1 | 30도 에프 | 42 | 18 " | 240V | 10000W | 34000 BTU | 10kW | 34130 BTU | ₩ 3,823,705 | ||
PES-1520-3 | 45도 에프 | 42 | 18 " | 208V | - | - | 15kW | - | ₩ 4,006,901 | ||
PES-1524-1 | 45도 에프 | 63 | 18 " | 240V | - | - | 15kW | - | ₩ 4,006,901 | ||
PES-1548-3 | 45도 에프 | 18 | 18 " | 480V | - | - | 15kW | - | ₩ 3,816,120 | ||
PES-3048-3 | 90도 에프 | 36 | 22 " | 480V | - | - | 30kW | - | ₩ 6,315,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.