범용 유압 모터
J 시리즈 유압 모터
유압 모터
스타일 | 모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-1749 | ₩918,137 | |||||||
B | 101-1700 | ₩966,944 | |||||||
B | 101-1033 | ₩972,405 | |||||||
A | 101-1009 | ₩898,065 | |||||||
A | 103-1570 | ₩1,316,892 | |||||||
B | 103-1537 | ₩1,415,172 | |||||||
A | 101-1750 | ₩983,202 | |||||||
B | 101-1701 | ₩1,004,972 | |||||||
B | 101-1034 | ₩994,822 | |||||||
A | 101-1010 | ₩983,255 | |||||||
A | 103-1010 | ₩1,327,357 | |||||||
B | 103-1034 | ₩1,379,805 | |||||||
A | 103-1011 | ₩1,374,275 | |||||||
B | 103-1035 | ₩1,374,520 | |||||||
B | 101-1035 | ₩1,037,575 | |||||||
A | 101-1011 | ₩1,015,840 | |||||||
B | 103-1538 | ₩1,406,580 | |||||||
B | 101-1702 | ₩1,059,205 | |||||||
A | 103-1571 | ₩1,390,707 | |||||||
A | 101-1751 | ₩1,023,085 | |||||||
A | 103-1572 | ₩1,434,002 | |||||||
B | 103-1539 | ₩1,443,995 | |||||||
B | 101-1703 | ₩1,080,362 | |||||||
A | 101-1752 | ₩1,058,977 | |||||||
B | 101-1036 | ₩1,107,137 |
S 시리즈 유압 모터
스타일 | 모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103-1573 | ₩1,428,017 | |||||||
A | 103-1540 | ₩1,363,845 | |||||||
A | 103-1026 | ₩1,390,812 | |||||||
A | 103-1002 | ₩1,364,160 | |||||||
A | 103-1027 | ₩1,485,837 | |||||||
A | 103-1003 | ₩1,497,405 | |||||||
A | 103-1574 | ₩1,417,710 | |||||||
A | 103-1541 | ₩1,411,287 | |||||||
A | 103-1542 | ₩1,539,912 | |||||||
A | 103-1004 | ₩1,521,467 | |||||||
A | 103-1028 | - | RFQ | ||||||
B | 103-1012 | ₩1,438,780 | |||||||
A | 103-1036 | ₩1,470,612 | |||||||
A | 103-1029 | ₩1,548,155 | |||||||
B | 103-1013 | ₩1,486,625 | |||||||
A | 103-1037 | ₩1,513,364 | |||||||
A | 103-1005 | ₩1,484,752 | |||||||
B | 103-1014 | ₩1,569,785 | |||||||
A | 103-1038 | ₩1,552,985 | |||||||
A | 103-1006 | ₩1,586,130 | |||||||
A | 103-1030 | ₩1,573,950 | |||||||
B | 103-1015 | ₩1,651,807 | |||||||
A | 103-1039 | ₩1,647,380 | |||||||
A | 103-1031 | ₩1,694,420 | |||||||
A | 103-1007 | ₩1,642,182 |
H 시리즈 유압 모터
스타일 | 모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-1025 | ₩926,992 | |||||||
A | 101-1001 | ₩909,265 | |||||||
A | 101-1002 | ₩1,058,260 | |||||||
A | 101-1026 | ₩1,015,822 | |||||||
A | 101-1003 | ₩1,001,682 | |||||||
A | 101-1027 | ₩1,105,440 | |||||||
A | 101-1755 | ₩1,039,219 | |||||||
A | 101-1706 | ₩1,058,995 | |||||||
A | 101-1707 | ₩1,113,560 | |||||||
A | 101-1756 | ₩1,129,642 | |||||||
A | 101-1004 | ₩1,119,055 | |||||||
A | 101-1005 | ₩1,062,862 | |||||||
A | 101-1029 | ₩1,165,920 | |||||||
B | 101-1037 | ₩1,226,382 | |||||||
A | 101-1013 | ₩1,035,894 | |||||||
A | 101-1006 | ₩1,192,677 | |||||||
A | 101-1014 | ₩1,192,677 | |||||||
A | 101-1030 | ₩1,238,475 | |||||||
B | 101-1038 | ₩1,214,045 | |||||||
B | 101-1039 | ₩1,278,252 | |||||||
A | 101-1015 | ₩1,340,412 | |||||||
A | 101-1031 | ₩1,383,182 | |||||||
A | 101-1007 | ₩1,357,545 | |||||||
A | 101-1032 | ₩1,306,585 | |||||||
A | 101-1008 | ₩1,460,077 |
유압 모터, 펌프
범용 유압 모터
유압 모터는 유압 펌프와 함께 사용되어 크레인, 굴삭기, 컨베이어, 피더, 윈치 및 크레인 드라이브와 같은 외부 부하를 이동하기 위해 유체 에너지를 토크 또는 각도 변위로 변환합니다. Raptor Supplies 는 부드러운 작동 성능을 위해 기어 세트를 통해 흐름 속도를 정확하게 시간과 제어하는 스풀 밸브를 특징으로 하는 다양한 Eaton의 제로터 및 제로롤러 모터를 제공합니다. 양방향으로 동일한 토크를 생성하면서 입력 / 출력 흐름의 방향을 변경하여 모터 샤프트 회전을 즉시 반전시킬 수 있습니다. Eaton의 J-시리즈는 소형 크기에서 더 빠른 속도를 위해 별도의 전용 스풀 및 스풀 밸브 드라이브를 사용합니다. 이러한 모든 유압 펌프에는 무한한 베어링 수명(정격 부하에서)과 더 높은 효율을 위해 유체역학 베어링이 제공됩니다.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 방문
- 리니어 모션
- 하드웨어
- 실험실 진단
- 기계 나사
- 캔버스 잡일 및 저지 장갑
- 절단 방지 슬리브
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 토크 렌치 액세서리
- SQUARE D 240VAC, 마그네틱 모터 스타터
- SGS PRO 더블 컷 카바이드 버, 나무 모양
- PROTO 크로우 풋 렌치
- TOUGH GUY 푸시 브룸 블랙 탐 피코 / 와이어 센터 특수 브러쉬
- VULCAN HART 실드 어셈블리
- BRASS KNUCKLE 변압기 시리즈, 보안경
- MAGLINER 팔레트
- SIGNODE 처리
- WHEATON 다운스 티슈 그라인더
- VESTIL VPLDO 시리즈 알루미늄 플레이트 돌리