EATON Danfoss FDC1-16 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FDC1-16 시리즈 유량 제어 밸브는 압력이나 시스템 부하 또는 압력에 관계없이 흐름을 분할하고 결합하여 유체를 제어하는 데 이상적입니다. 이 스풀 밸브는 쓰레기 수거차, 수확기 및 산업 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-113038 | ₩ 1,540,224 | RFQ
|
A | 02-151007 | ₩ 1,540,224 | RFQ
|
B | 565920 | ₩ 301,028 | RFQ
|
C | 566197 | ₩ 361,228 | RFQ
|
C | 565598 | ₩ 361,228 | RFQ
|
C | 02-112777 | ₩ 361,228 | RFQ
|
C | 02-113011 | ₩ 361,228 | RFQ
|
특징
- Eaton Danfoss FDC1-16 시리즈 유량 제어 밸브에는 가연성 유압유로부터 보호하기 위한 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- 이 Eaton Vickers 밸브는 -40~120°C의 온도를 견딜 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 흐름 분배기 결합기 밸브의 흐름 분할 속도는 113.7 l/min입니다.
- 일부 모델에는 부식과 고온에 대한 저항성을 위한 알루미늄 하우징이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton Danfoss 889634 예비 부품 밀봉 키트: 이 키트에는 누수 방지 연결을 위해 마모되거나 손상된 밀봉을 교체하기 위한 Buna N 밀봉이 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss FDC1-16 시리즈 유량 제어 밸브의 최대 유량은 얼마입니까?
178리터/분
이러한 제어 밸브의 권장 여과 수준은 무엇입니까?
오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 18/16/13 미크론의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
이 Eaton Vickers 유량 제어 밸브의 압력 등급은 얼마입니까?
210 바.
이 밸브는 어떤 유형의 설치가 특징입니까?
스크류 인 카트리지.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 도구 액세서리
- 장착베이스
- 세라믹 섬유 절연
- 십자형 회전식 문
- 부츠 등록
- 벤더
- 작업복
- Enclosures
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 플라스틱
- WESTWARD 삽입 비트, 육각 머리
- WESTWARD 콤비네이션 렌치 1-1 / 8 인치 15-13 / 16 인치 전체 길이
- ENERPAC RAR 시리즈 알루미늄 유압 실린더
- ARLINGTON INDUSTRIES 조정 가능한 목 라이너
- COXREELS T 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- JACKSON SAFETY 귀마개
- ALLANSON 가스 버너 점화기
- VOLLRATH 스키머
- TIMKEN 파일럿 라운드 플랜지 장착 베어링, 동심 잠금 칼라
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기