ENERPAC RAR 시리즈 알루미늄 유압 실린더
필터
기본 장착 구멍 스레드 크기: M6 , 커플러: CR400 커플러 , 실린더 반환 유형: 복동형, 유압 복귀형 , 마치다: 양극 , 재료: 알류미늄 , 맥스. 작동 압력: 10000의 PSI , 플런저 유형: 고체 , 새들 맥스. 경사각: 5도 , 플런저에서 새들 돌출: 0.12 "
스타일 | 모델 | 오일 용량 후퇴 | 베이스-어드밴스 포트 | 생산 능력 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 안장 지름 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RAR502 | 6.97 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | ₩ 7,832,702 | |
B | RAR504 | 13.95 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | ₩ 8,134,892 | |
B | RAR506 | 20.92 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 5.91 " | ₩ 9,317,385 | |
C | RAR1004 | 48.58 cu. 에. | 1.7 " | 100 톤 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | ₩ 12,967,640 | |
C | RAR1006 | 72.87 cu. 에. | 1.7 " | 100 톤 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 5.91 " | ₩ 14,904,505 | |
C | RAR1008 | 97.04 cu. 에. | 1.7 " | 100 톤 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | ₩ 16,682,819 | |
C | RAR1506 | 120.86 cu. 에. | 1.5 " | 150 톤 | 0.75 " | 3.82 " | 9.06 " | 3.7 " | 5.91 " | ₩ 21,359,467 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 선반
- 굴절계
- 전기 박스 커버 액세서리
- HVAC 브러시 액세서리
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 안면보호
- 교체용부품
- 도서 및 학습용품들
- 부싱
- 공기압 처리
- SPEEDAIRE 공압식 래칫, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- FLEXIDUCT 코드 커버가있는 전원 연장
- AMERICAN TORCH TIP 스카프 팁
- DAYTON 마운팅 브래킷과 함께 사용하기 위한 고무 그로밋 키트
- CH HANSON 절연 소켓 세트
- KERN AND SOHN FGE 시리즈 디자인 주방 저울
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 사각 보어 단일 평면 샤프트 장착 칼라
- DBI-SALA 델타 조끼 스타일 하네스
- ALLEGRO SAFETY SAR 실드/헬멧 시스템
- BROWNING L050 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리