항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | M6 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.7 " |
생산 능력 | 100 톤 |
접힌 높이 | 13.83 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 5.32 " |
실린더 유효면적 전진 | 22.19 평방 인치 |
실린더 유효 면적 수축 | 12.33 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 복동형, 유압 복귀형 |
확장 된 높이 | 19.73 " |
마감재 | 양극 |
자재 | 알류미늄 |
최대 실린더 용량 향상 | 110.9 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 131.14 cu. 에. |
오일 용량 후퇴 | 72.87 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.39 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 2.8 " |
외부 Dia. | 7.28 " |
플런저 직경 | 3.54 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rar10010.pdf |
안장 지름 | 2.95 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.12 " |
행정 | 5.91 " |
상단에서 후진 포트 | 3.15 " |
선박 중량 (kg) | 25.61 |
선박 높이 (cm) | 35.81 |
선박 길이 (cm) | 43.46 |
선박 폭 (cm) | 23.06 |
HS 코드 | 8425420000 |
프로덕트 | 모델 | 오일 용량 후퇴 | 베이스-어드밴스 포트 | 생산 능력 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 안장 지름 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAR1004 | 48.58 cu. 에. | 1.7 " | 100 톤 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | ₩ 12,873,700 | ||
RAR1008 | 97.04 cu. 에. | 1.7 " | 100 톤 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | ₩ 16,620,310 | ||
RAR1506 | 120.86 cu. 에. | 1.5 " | 150 톤 | 0.75 " | 3.82 " | 9.06 " | 3.7 " | 5.91 " | ₩ 21,367,902 | ||
RAR502 | 6.97 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | ₩ 7,405,370 | ||
RAR504 | 13.95 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | ₩ 8,067,657 | ||
RAR506 | 20.92 cu. 에. | 1.19 " | 50 톤 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 5.91 " | ₩ 9,319,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.