특수 펜치
대각선 절단 플라이어
구부러진 긴 코 펜치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 38 21 200 | ₩101,482 | |
B | + 38 71 200 | ₩122,307 | |
C | + 38 91 200 | ₩113,697 | |
D | + 35 82 145 | ₩122,535 | |
E | + 26 22 200 | ₩121,012 |
레버
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 48-22-3421 | ₩34,685 | |
B | 48-22-3710 | ₩47,844 | |
C | 48-22-3506 | ₩41,580 | |
D | 48-22-3807 | ₩43,207 | |
A | 48-22-3423 | ₩37,782 | |
E | 48-22-3810 | ₩46,567 | |
F | 31-52-0090 | ₩14,647 | |
G | 48-22-3504 | ₩35,700 | |
H | 48-22-3607 | ₩38,937 | |
I | 48-22-3610 | ₩42,087 | |
A | 48-22-3422 | ₩38,937 | |
C | 48-22-3509 | ₩44,310 | |
J | 48-22-3707 | ₩43,452 | |
K | 44-20-0325 | ₩5,145 |
펜치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 5107-6 | ₩47,005 | ||
B | D203-8-GLW | ₩91,087 | ||
C | J206-8C | ₩109,445 | ||
D | 502-10-EINS | ₩150,797 | ||
E | D320-41 / 2C | ₩87,360 | ||
F | D502 - 12 | ₩73,045 | ||
G | D504-12B | ₩121,310 | ||
G | D504-10B | ₩98,892 | ||
H | D307-51 / 2C | ₩71,627 | ||
I | D504 - 7 | ₩69,335 | ||
J | VDV026-049 | ₩55,719 | ||
K | D502 - 10 | ₩64,102 | ||
L | J502-10 | ₩70,612 |
범용 대각선 절단 플라이어
컴포트 그립 플라이어
담근 그립 플라이어
잠금 조인트 플라이어
특수 용도 펜치
다양한 펜치 세트
특수 용도 펜치
펜치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 86 02 250 | ₩137,882 | |
B | + 86 02 180 | ₩138,547 |
펜치
체인 코 플라이어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 35 21 115 | ₩92,435 | |
B | 13 82 8T BKA | ₩179,445 | |
C | 35 22 ESD | ₩114,257 | |
D | + 35 22 115 | ₩103,617 | |
E | 13 02 614T BKA | ₩127,697 |
대각선 절단 플라이어
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EMS543JN | ₩100,187 | ||
B | EGA54JN | ₩135,975 | ||
C | S55KSNN | ₩55,212 | ||
D | S55SNN | ₩62,562 | ||
E | EMS54N | ₩101,080 | ||
F | EMS545JN | ₩105,560 | ||
G | 55CGNN | ₩60,200 | ||
H | S54SNN | ₩60,287 | ||
I | S1415JSNN | ₩67,112 | ||
I | S424JSNN | ₩64,155 | ||
J | MS545JVN | ₩68,862 | ||
K | MS54JN | ₩66,885 | ||
L | EC54JN | ₩80,745 | ||
M | EMS549JN | ₩97,475 | ||
N | MS543JVN | ₩67,200 | ||
O | S475JSNN | ₩58,152 | ||
P | MS54VN | ₩61,687 | ||
Q | MS545VN | ₩67,952 |
범용 대각선 절단 플라이어
특수 용도 펜치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | + 30 41 160 | ₩144,725 | ||
B | + 91 92 180 | ₩150,710 | ||
C | 10 98 i220 | ₩57,225 | ||
D | 10 99 i220 | ₩82,617 | ||
E | + 84 21 200 | ₩98,962 | ||
F | + 38 95 200 | ₩137,550 |
펜치
다양한 펜치 세트
범용 라인맨 플라이어
니들 노즈 플라이어
특수 펜치
특수 펜치는 다양한 재료를 절단하고, 오일 필터를 제거하고, 체인 링크 울타리를 당길 수 있도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Channellock, Gearwrench, IRWIN, Jonard, Klein Tools, 키넥스, Lisle, Unitherm, Westward 및 Wright 도구. 이 플라이어는 스트립, 트림 및 절단 와이어, 풀 스테이플, 푸시 핀 및 핀치 클로즈 플렉서블 튜빙과 같은 특정 작업에 대해 최대한의 그립 및 절단 레버리지를 제공하는 인체 공학적 디자인이 특징입니다. 곡선 형, 클램핑, 긴 노즈, 평평한 노즈 스트레이트 및 박스 조인트 턱 스타일 변형으로 제공됩니다. 납작한 노즈 플라이어에는 볼트 체결 식 조인트와 신중하게 제작 된 조인트 표면이 함께 제공되어 전체 개방 범위에서 마찰이 적은 움직임을 보장합니다. 부드럽고 균일 한 개방을 제공하는 부드럽게 작동하는 이중 스프링과 더욱 통합됩니다.