BURNDY Vinylug 시리즈 포크 터미널
필터
절연 유형 : 비닐 , 최대. 전압 : 600V , 구멍 수: 1
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 지휘자 범위 | 구멍 크기 | 최대 직경 | 전체 길이 | 스터드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA14EL8 | - | - | 0.33 " | - | 0.91 " | - | RFQ
|
B | TP1010FBG25 | - | - | 0.39 " | - | 1.07 " | - | RFQ
|
C | BA14EF6 | - | - | 0.27 " | - | - | - | RFQ
|
D | BA16EF10 | - | - | 0.39 " | - | 0.95 " | - | RFQ
|
E | TP108F | - | 8.6 " | 0.33 " | - | 0.98 " | - | RFQ
|
F | BA10EZ10 | - | - | 0.39 " | - | 1.09 " | - | RFQ
|
G | BA10EL8 | - | - | 0.33 " | - | 1.07 " | - | RFQ
|
H | TP1610BF | - | 0.25 " | - | - | 0.83 " | - | RFQ
|
B | TP1010BF | - | 8.6 " | - | - | 1.02 " | - | RFQ
|
I | TP1012 | - | 8.6 " | - | - | 1.51 " | 1.01 " | RFQ
|
C | BA14EF8 | - | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | RFQ
|
B | TP108FBG25 | - | - | 0.33 " | - | 0.98 " | - | RFQ
|
J | TP1410BF | - | 9.07 " | - | - | 0.95 " | - | RFQ
|
K | BA16EL10 | - | - | 0.34 " | - | 1.02 " | - | RFQ
|
D | BA16EF8 | - | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | RFQ
|
E | BA10EF10 | - | - | 0.39 " | - | 1.07 " | - | RFQ
|
A | BA14EL8M | - | - | 0.33 " | - | 0.91 " | - | RFQ
|
A | BA14EL6 | - | - | 0.22 " | - | 0.87 " | - | RFQ
|
C | TP146F | 파란색 | 9.07 " | 0.27 " | - | - | - | RFQ
|
C | TP148F | 파란색 | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | RFQ
|
J | TP142F | 파란색 | 9.07 " | 0.2 " | - | 0.75 " | - | RFQ
|
A | TP146LF | 파란색 | 9.07 " | 0.22 " | - | 0.87 " | - | RFQ
|
C | TP1410F | 파란색 | 9.07 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | RFQ
|
L | TP146Z | 파란색 | 9.07 " | 0.27 " | - | 0.83 " | - | RFQ
|
A | TP1410LF | 파란색 | 9.07 " | 0.34 " | - | 1.02 " | - | RFQ
|
A | TP148LF | 파란색 | 9.07 " | 0.33 " | - | 0.91 " | - | RFQ
|
K | TP166LF | 빨간색 | 0.25 " | 0.22 " | - | 0.87 " | - | RFQ
|
M | TP162Z | 빨간색 | 0.25 " | 0.21 | - | 0.78 " | - | RFQ
|
N | TP1638 | 빨간색 | - | - | - | 1.15 " | 3 / 8 " | RFQ
|
D | TP1610F | 빨간색 | 0.25 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | RFQ
|
D | TP166F | 빨간색 | 0.25 " | 0.27 " | - | - | - | RFQ
|
K | TP1610LF | 빨간색 | 0.25 " | 0.34 " | - | 1.02 " | - | RFQ
|
D | TP168F | 빨간색 | 0.25 " | 0.33 " | - | 0.86 " | - | RFQ
|
G | TP108LF | 노란색 | 8.6 " | 0.33 " | - | - | - | RFQ
|
E | TP1010F | 노란색 | 8.6 " | 0.39 " | - | 1.07 " | - | RFQ
|
G | TP1010LF | 노란색 | 8.6 " | 0.34 " | - | 1.16 " | - | RFQ
|
E | TP106F | 노란색 | 8.6 " | 0.27 " | - | 0.95 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 손전등
- 화재 경보 제어판
- 테스터 키트
- 유지 보수 세트 액세서리
- 진공 조절기
- 실험실 장비
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 스타터 및 접촉기
- 기어 모터
- 인터콤 및 스피커
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 70A
- MILWAUKEE 부싱 도구
- WATTS 청동 증기 안전 릴리프 밸브
- LENOX TOOLS PVC / ABS 플라스틱 파이프 손 톱날
- OSG 338Ni 프리미엄 탭
- SPEAKMAN 샤워 네오 컬렉션 시리즈
- WOODHEAD 130066 시리즈 코드셋
- THOMAS & BETTS LTZES04B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- MARTIN SPROCKET 1-1/2인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓
- ALL MATERIAL HANDLING 단조 래치가 있는 CAX SF 시리즈 아이슬링 후크 등급 100