Burndy Tp1012 | 포크 터미널, 12 Awg 도체 크기, 노란색 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY TP1012 포크 터미널, 12AWG 도체 크기, 노란색

항목: CF4CDR 모델: TP1012
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목포크 터미널
지휘자 범위8.6 "
절연 타입비닐
맥스. 절연 Dia.0.260 "
맥스. 전압600V
구멍 수1
전체 길이1.51 "
스트립 길이19 / 64 "
스터드 크기1.01 "
UPC7818105242999

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드지휘자 범위구멍 크기최대 직경전체 길이스터드 크기가격
BURNDY TP1410F 포크 단자, 16AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4AUB TP1410F파란색9.07 "0.39 "-0.95 "--
RFQ
BURNDY TP1010F 포크 단자, 12AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4AUC TP1010F노란색8.6 "0.39 "-1.07 "--
RFQ
BURNDY TP168F 포크 단자, 22AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4AUF TP168F빨간색0.25 "0.33 "-0.86 "--
RFQ
BURNDY TP148F 포크 단자, 16AWG 컨덕터 크기, 파란색 | CF4AUJ TP148F파란색-0.33 "-0.86 "--
RFQ
BURNDY TP1610F 포크 단자, 22AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4BAY TP1610F빨간색0.25 "0.39 "-0.95 "--
RFQ
BURNDY TP166F 포크 단자, 22 AWG 컨덕터 크기, 빨간색 | CF4BAZ TP166F빨간색0.25 "0.27 "----
RFQ
BURNDY TP108F 포크 단자, 12AWG 컨덕터 크기, 노란색 | CF4BEN TP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "--
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY TP1012 포크 터미널, 12AWG 도체 크기, 노란색