EDWARDS SIGNALING 스트로브 조명
필터
현재 무승부 : 0.1A 교류 , 분당 깜박임: 65 , 램프 수명: 3000 시간. , 렌즈 디자인: 프레 넬 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 전원: 120 VAC
스타일 | 모델 | 램프 유형 | 색상 | 도관 크기 | 광 출력 | 설치 | 평점 | 전압 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 98BR-FY | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 36 VDC | - | - | RFQ
|
B | 98BB-FY | - | 파란색 | 1 / 2 " | - | - | - | 36 VDC | - | - | RFQ
|
C | 98BM-FY | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 36 VDC | - | - | RFQ
|
D | 98BG-FY | - | 초록색 | 1 / 2 " | - | - | - | 36 VDC | - | - | RFQ
|
E | 105HISTB-R5 | - | 파란색 | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | RFQ
|
F | 96DV2B-N5 | - | 파란색 | 1 / 2 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
G | 94M-R5 | - | - | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
H | 94A-R5 | - | 호박색 | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
C | 96BC-R5 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
I | 105HISTC-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | RFQ
|
J | 96DV2G-N5 | - | 초록색 | 1 / 2 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
D | 98BG-G1 | - | 초록색 | 1 / 2 " | - | - | - | 24 VDC | - | - | RFQ
|
K | 93DFC-R5 | - | - | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
L | 94B-R5 | - | 파란색 | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
M | 94DV2M-N5 | - | - | - | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
C | 96BM-R5 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
C | 98BC-FY | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 36 VDC | - | - | RFQ
|
N | 105히스타-R5 | - | 호박색 | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | RFQ
|
O | 92R-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
P | 105HISTM-N5 | - | - | - | - | - | - | 120 VAC | - | - | RFQ
|
P | 105HISTM-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | RFQ
|
C | 98BM-E1 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
D | 96BG-R5 | - | 초록색 | 1 / 2 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
Q | 92C-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
R | 94G-R5 | - | 초록색 | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
S | 92M-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
T | 96DV2C-N5 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
U | 92G-R5 | - | 초록색 | - | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
V | 105히스트르-R5 | - | - | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | RFQ
|
M | 94C-R5 | - | - | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
B | 96BB-R5 | - | 파란색 | 1 / 2 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
C | 98BM-G1 | - | - | 1 / 2 " | - | - | - | 24 VDC | - | - | RFQ
|
M | 94DV2C-N5 | 스트로브 튜브 | 초기화 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,267,612 | |
R | 94DV2G-N5 | 스트로브 튜브 | 초록색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,267,612 | |
I | 105HISTC-N5 | 스트로브 튜브 | 초기화 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 770,192 | |
H | 94DV2A-N5 | 스트로브 튜브 | 호박색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,359,347 | |
L | 94DV2B-N5 | 스트로브 튜브 | 파란색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,223,320 | |
V | 105히스트-N5 | 스트로브 튜브 | 빨간색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 749,105 | |
W | 105히스트G-N5 | 스트로브 튜브 | 초록색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 729,994 | |
N | 105히스타-N5 | 스트로브 튜브 | 호박색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 890,837 | |
E | 105HISTB-N5 | 스트로브 튜브 | 파란색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 773,919 | |
X | 94DV2R-N5 | 스트로브 튜브 | 빨간색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,332,642 | |
Y | 102LS-ST-N5 | 제논 | - | - | - | - | - | 120 VAC | 0.12 | - | RFQ
|
Z | 91B-A | 제논 | 호박색 | - | 300000 CD | - | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
G | 94DFM-N5 | 제논 | - | - | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
A1 | 93R-R5 | 제논 | - | - | 800000 CD | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | 0.05 | - | RFQ
|
B1 | 93M-R5 | 제논 | - | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
Z | 91B-G | 제논 | 초록색 | - | 300000 CD | - | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
Z | 91B-B | 제논 | 파란색 | - | 300000 CD | - | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
C1 | 93B-R5 | 제논 | 파란색 | 3 / 4 " | - | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
D1 | 93A-R5 | 제논 | 호박색 | - | 800000 CD | - | - | 240 / 50Hz에서 60VAC | 0.05 | - | RFQ
|
E1 | 92PLCA-N5 | 제논 | 호박색 | 1 / 2 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
S | 92PLCM-N5 | 제논 | - | - | 1400000 CD | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | 0.1 | - | RFQ
|
F1 | 92PLCB-N5 | 제논 | 파란색 | - | 1400000 CD | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | 0.1 | - | RFQ
|
C | 98BC-G1 | 제논 | - | - | 300000 CD | - | - | 24 VDC | 0.3 | - | RFQ
|
Z | 91B-R | 제논 | - | - | 300000 CD | - | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
B | 98BB-G1 | 제논 | 파란색 | - | 300000 CD | - | - | 24 VDC | 0.3 | - | RFQ
|
G1 | 96DV2A-N5 | 제논 | 호박색 | - | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
H1 | 98BA-G1 | 제논 | 호박색 | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | RFQ
|
Q | 92PLCC-N5 | 제논 | - | 1 / 2 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | - | RFQ
|
H1 | 98BA-FY | 제논 | 호박색 | - | 300000 CD | - | - | 36 VDC | 0.3 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 토글 밸브
- 나선형 및 튜브 브러시
- 호스 안전 케이블
- 트랙 사다리 액세서리
- 플라스틱 롤
- 작업대 및 액세서리
- 기계 유체
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 도어록 및 데드 볼트
- 특수 팬 및 액세서리
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 방화 그로밋
- KOHLER 세면대, 유리체 중국, 드롭 인
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 PIP 제작 PIP x IPS 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 잔디 회전 조인트 커플링, FAT x FAT
- CLE-FORCE 범용 작업자 길이 드릴 세트
- CEP 작업 등
- DAYTON 자두 손잡이
- CAMPBELL 수리 키트
- NIBCO DWV 트랩 어댑터, Wrot 및 Cast Copper