EDWARDS SIGNALING 94DFM-N5 스트로브 라이트, 마젠타색, 120VAC, 8 1/16인치 직경
항목: CF4PBX
모델: 94DFM-N5
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬광 |
지름 | 8-1 / 16 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
높이 | 7-7 / 8 " |
램프 유형 | 제논 |
광원 | 이중 깜박임 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 색상 | 도관 크기 | 광 출력 | 설치 | 평점 | 전압 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | 스트로브 튜브 | 빨간색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,332,642 | ||
94DV2A-N5 | 스트로브 튜브 | 호박색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,359,347 | ||
94DV2B-N5 | 스트로브 튜브 | 파란색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,223,320 | ||
94DV2G-N5 | 스트로브 튜브 | 초록색 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,384,565 | ||
94DV2C-N5 | 스트로브 튜브 | 초기화 | - | 800,000 칸델라 | 3/4 "NPT 파이프 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X | - | - | ₩ 1,395,327 | ||
105히스트-N5 | 스트로브 튜브 | 빨간색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 734,125 | ||
105히스트G-N5 | 스트로브 튜브 | 초록색 | - | - | 표면 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III | - | - | ₩ 671,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.