REELCRAFT 가스 용접 호스 릴, TW 시리즈
스타일 | 모델 | 타입 | 드라이브 유형 | 높이 | 폭 | 호스 길이 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW7450OLP | - | 봄 귀환 | - | - | 50ft. | 가스 용접 호스 릴 | - | 150 ° F | ₩ 1,038,545 | |
B | TW5425 OLPT1 | 용접 호스 | 봄 | 14.5 " | 6" | 25ft. | 호스 릴 | 13.75 " | 150 F | ₩ 982,117 | |
C | TW7450 OLPT1 | 용접 호스 릴 | 봄 | 20.25 " | 7" | 50ft. | 호스 릴 | 19 " | 150 F | ₩ 1,395,467 |
가스 용접 호스 릴, TW 시리즈
Reelcraft TW 시리즈 가스 용접 호스 릴에는 이중 회전 몸체가 있어 가스를 확실하게 분리할 수 있습니다. 이 트윈 라인 호스 릴은 서비스 베이, 제작 공장 및 용접 카트에서 산소 및 아세틸렌 용접 호스와 함께 사용됩니다. 그들은 내식성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 강화했습니다. 이 호스 릴에는 누출을 방지하는 O-링과 원하는 작업 길이로 호스를 편리하게 고정할 수 있는 견고한 래칭 메커니즘이 있습니다. 바닥, 벽, 천장, 벤치 또는 트럭에 장착할 수 있는 현장 조정 가능한 호스 롤러 가이드와 함께 제공되며 조정 가능한 가이드 암이 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 서비스 카트
- 고무 코드
- 고속 스틸 엔드 밀
- 에어컨 압축기
- 스테퍼 모터 드라이버
- 지게차 및 지게차 부착물
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 폼
- 알류미늄
- 테스트 펌프
- DAYTON 원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 밀폐 공간 키트
- COVENTRY 면봉, 크린룸, 인체공학적, 폼, 화이트
- SHUR-LINE 화이트 차이나 오일 브러쉬
- ANVIL 45도 스트리트 엘보우, 블랙
- SPEARS VALVES 내오프렌 틈막이, Fipt를 가진 PVC 각자 맞추는 탱크 접합기
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- SMC VALVES 릴리프 레귤레이터
- VESTIL 호퍼용 특수강 뚜껑