항목 | 호스 릴 |
드라이브 유형 | 봄 |
학년 | T |
높이 | 14.5 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 25ft. |
호스 배출구 (In.) | 9 / 16-18 |
길이 | 13.75 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
Thread | 9 / 16-18 UNF 여성 왼손 및 오른손 |
타입 | 용접 호스 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 드라이브 유형 | 높이 | 폭 | 호스 길이 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW7450 OLPT1 | 용접 호스 릴 | 봄 | 20.25 " | 7" | 50ft. | 호스 릴 | 19 " | 150 F | ₩ 1,367,170 | ||
TW7450OLP | - | 봄 귀환 | - | - | 50ft. | 가스 용접 호스 릴 | - | 150도 F | ₩ 1,038,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.