플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN S501-1-R 카트리지 퓨즈, 1A, 250VAC | BD2QPE

BUSSMANN S501-1-R 카트리지 퓨즈, 1A, 250VAC

재고 있음 있음
항목: BD2QPE 모델: S501-1-R

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 27,300 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목카트리지 퓨즈
바디 스타일원통
현재 평가1A
지름5.2mm
퓨즈 크기 / 그룹5의 mm X 20 mm
퓨즈 타입빠른 타격
표시기 스타일표시기없이
길이20ft.
Mfr. 시리즈S501
장착 스타일홀더 / 클립
포장대부분
종료 유형클립
전압 (AC)250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.25

제품 변형

프로덕트모델Mfr. 시리즈AC 전압 등급현재 평가장착 스타일제품 유형저항전압 (AC)지름가격
BUSSMANN AGA-1 카트리지 퓨즈, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGA-1A홀더 / 클립-118 개월250 VAC6.4mm₩ 2,800
BUSSMANN AGA-1-1/2 카트리지 퓨즈, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGA-1.5홀더 / 클립--250 VAC6.4mm₩ 2,772
BUSSMANN REG-100 카트리지 퓨즈, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100홀더 / 클립유리 퓨즈-125 VAC5mm₩ 32,032
BUSSMANN IXL70F600 카트리지 퓨즈, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------₩ 1,062,040
BUSSMANN 25CLPT-1 카트리지 퓨즈, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-₩ 573,356
BUSSMANN S506-15-R 카트리지 퓨즈, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15홀더 / 클립--250 VAC5.2mm₩ 3,612
BUSSMANN AGU-10-1J0281 카트리지 퓨즈, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10홀더 / 클립유리관 페룰 퓨즈-32 VAC0.41 "₩ 22,708

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN S501-1-R 카트리지 퓨즈, 1A, 250VAC
₩ 27,300 /단위