DAYTON 원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY74 | 초록색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 30,134 | |
B | 22NY44 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,754 | |
C | 22NY75 | 빨간색 | 0.110 인치 탭 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.024 "~ 0.055" | 8mm 장착 Dia. | ₩ 31,255 |
원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
Dayton 표시등은 기계의 프로세스(시작 또는 중지 상태)를 알리는 데 사용되어 작업자가 장비에 우발적으로 접촉하지 않도록 합니다. 이 LED 조명은 견고한 나일론 프레임과 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 충격과 진동에 강하고 전력 소모가 적으며 수명이 깁니다(최대 25000시간). 24VAC에서 작동하여 저항에서 발생하는 열을 줄이면서 최대 조명을 발산하며 사용자 편의를 위해 제어 패널이나 장비에 이상적으로 장착됩니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 플러시 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 정밀 측정 액세서리
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 공작용품
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 안전표시
- 피팅
- 연못 액세서리
- DAYTON 릴레이, 12V DC 플러그인
- JARKE 모듈 식 스태킹 랙
- EDWARDS SIGNALING 343A 시리즈 진동 부저
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 리듀서 부싱, 마개 x Fipt
- DAYTON 배터리 커버
- ALL MATERIAL HANDLING 안장이 있는 Clevis 그랩 후크
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 작업복, 신축성 있는 손목, 열린 발목, 테이프 처리된 솔기
- AEROQUIP 더스트 캡
- VESTIL DD 시리즈 수동 드럼 디헤더
- NIBCO 보조 스위치 키트가 포함된 티, Wrot 및 Cast Copper