항목 | 플러시 표시 등 |
평균 수명 | 25,000 시간. |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 12mA |
전기 연결 | 0.110 인치 탭 |
IP 등급 | 40, 씰 65 포함 |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 |
패널 두께 | 0.024 "~ 0.055" |
셰이프 | 일주 |
크기 | 8mm 장착 Dia. |
전압 | 24VAC/DC |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 10.57 |
선박 폭 (cm) | 8.84 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.