유압 파이프 절단기 | Raptor Supplies 대한민국

유압 파이프 절단기

필터

WHEELER-REX -

유압 파이프 커터

스타일모델길이압력 범위가격
A2990-1037.5 "8700 ~ 9000 psi₩6,221,652
A2990-1537.5 "8700 ~ 9000 psi₩6,765,290
A2990-637.5 "8700 ~ 9000 psi₩4,825,835
A2990-837.5 "8700 ~ 9000 psi₩6,010,234
A2990-1237.5 "8700 ~ 9000 psi₩6,493,480
B5590-1838 "9000 ~ 9700 psi₩10,704,802
C3890-1538 "5700 ~ 6000 psi₩9,830,817
C3890-1838 "5700 ~ 6000 psi₩10,434,865
B5590-2038 "900 ~ 9700 psi₩13,862,800
B5590-2438 "900 ~ 9700 psi₩15,191,715
B5590-3638 "900 ~ 9700 psi₩19,223,697
C3890-1238 "5700 ~ 6000 psi₩7,494,007
C3890-2438 "5700 ~ 6000 psi₩11,295,620
ENERPAC -

WMC 시리즈 일체형 유압 절단기

스타일모델와이어 스트랜드 ACSR 절단 용량생산 능력길이철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량와이어 스트랜드 가이 스틸 와이어 스트랜드 절단 용량둥근 막대기 알루미늄 철사 또는 막대기 절단 수용량둥근 막대기 구리 철사 또는 막대기 절단 수용량가격
AWMC3380-3 톤26 "1.69 "1.83 "---₩9,654,120
AWMC1000-20 톤26.75 "---0.75 "0.75 "₩12,139,575
BWMC5800.63 "4 톤15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "₩5,189,362
BWMC7500.75 "4 톤15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "₩6,033,527
AWMC15801.63 "6 톤22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "₩9,405,672
AWMC20002"13 톤24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "₩12,061,752
ENERPAC -

STC 시리즈 일체형 유압 절단기 세트

스타일모델철강선 밧줄 Hempcore 또는 IWRC 절단 수용량생산 능력길이와이어 스트랜드 ACSR 절단 용량철사 물가 벌거벗은 알루미늄 철사 물가 절단 수용량와이어 스트랜드 벌거벗은 구리 와이어 스트랜드 절단 용량와이어 스트랜드 가이 스틸 와이어 스트랜드 절단 용량전원가격
ASTC750H0.63 "4 톤15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "핸드 펌프₩7,025,322
BSTC750FP0.63 "4 톤15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "발 펌프₩7,533,837
CSTC750A0.63 "4 톤15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "공기 펌프₩7,842,677
ASTC1250H1.25 "20 톤26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "핸드 펌프₩12,981,115
BSTC1250FP1.25 "20 톤26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "발 펌프₩13,712,772

유압 파이프 절단기

유압 파이프 절단기는 강철, 주철, 연성 철, 점토 및 플라스틱 파이프를 절단하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 유압 파이프 절단기를 제공합니다. ENERPAC휠러-렉스. 이 유압 파이프 절단기에는 펌프, 호스 및 운반 케이스가 포함됩니다. 일부 모델에는 파이프에 체인을 감아 몇 초 안에 절단할 수 있습니다. 이 유압식 파이프 절단기는 5~38인치 범위의 길이로 제공됩니다.