케이블 / 호스 페스 툰 시스템
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301160008 | RFQ | ||
A | 1301160031 | RFQ |
케이블/호스 꽃줄 시스템
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | W25-RT-11 | ₩158,340 | ||
B | W5S-060902 | ₩3,037,370 | ||
C | G-394 | ₩3,215,485 | ||
D | FRT-04 | ₩86,555 |
플랫 케이블 커넥터
130123 시리즈 Feston 중형차
스타일 | 모델 | 안장 반경 | 빔 크기 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 케이블 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230087 | RFQ | ||||||||
B | 1301230165 | RFQ | ||||||||
B | 1301230054 | RFQ | ||||||||
A | 1301230064 | RFQ | ||||||||
A | 1301230077 | RFQ | ||||||||
B | 1301230078 | RFQ | ||||||||
B | 1301230061 | RFQ | ||||||||
B | 1301230056 | RFQ | ||||||||
A | 1301230051 | RFQ | ||||||||
A | 1301230053 | RFQ | ||||||||
A | 1301230057 | RFQ | ||||||||
A | 1301230071 | RFQ | ||||||||
A | 1301230085 | RFQ | ||||||||
B | 1301230162 | RFQ | ||||||||
B | 1301230065 | RFQ | ||||||||
B | 1301230080 | RFQ | ||||||||
A | 1301230070 | RFQ | ||||||||
A | 1301230050 | RFQ | ||||||||
B | 1301230164 | RFQ | ||||||||
A | 1301230095 | RFQ | ||||||||
B | 1301230047 | RFQ | ||||||||
B | 1301230081 | RFQ | ||||||||
B | 1301230084 | RFQ | ||||||||
A | 1301230088 | RFQ | ||||||||
B | 1301230157 | RFQ |
130123 시리즈 페스툰 리드 카
Woodhead 130123 시리즈 페스툰 리드 카는 I-빔을 통한 에너지 전달에 사용됩니다. 평면 케이블과 원형 케이블을 모두 운반할 수 있는 강철 바퀴가 있습니다. 이러한 Aero-Motive 와이어 로프 페스툰 시스템의 구성 요소는 변색을 방지하기 위해 외부 표면에 분말 코팅이 되어 있습니다. 또한 RoHS 규정을 준수하며 최대 600V의 전선에 적합합니다. 이 장치는 크레인, 모노레일, 전기 호이스트, 공작 기계, 세차 시스템 및 도금 라인에 이상적입니다.
Woodhead 130123 시리즈 페스툰 리드 카는 I-빔을 통한 에너지 전달에 사용됩니다. 평면 케이블과 원형 케이블을 모두 운반할 수 있는 강철 바퀴가 있습니다. 이러한 Aero-Motive 와이어 로프 페스툰 시스템의 구성 요소는 변색을 방지하기 위해 외부 표면에 분말 코팅이 되어 있습니다. 또한 RoHS 규정을 준수하며 최대 600V의 전선에 적합합니다. 이 장치는 크레인, 모노레일, 전기 호이스트, 공작 기계, 세차 시스템 및 도금 라인에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 안장 반경 | 빔 크기 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 케이블 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230058 | RFQ | ||||||||
A | 1301230090 | RFQ | ||||||||
A | 1301230086 | RFQ | ||||||||
A | 1301230063 | RFQ | ||||||||
A | 1301230066 | RFQ | ||||||||
A | 1301230079 | RFQ | ||||||||
A | 1301230082 | RFQ | ||||||||
A | 1301230097 | RFQ | ||||||||
A | 1301230052 | RFQ | ||||||||
A | 1301230155 | RFQ | ||||||||
A | 1301230160 | RFQ | ||||||||
A | 1301230124 | RFQ | ||||||||
A | 1301230118 | RFQ | ||||||||
A | 1301230130 | RFQ | ||||||||
A | 1301230136 | RFQ | ||||||||
A | 1301230142 | RFQ | ||||||||
A | 1301230139 | RFQ | ||||||||
A | 1301230148 | RFQ |
130226 시리즈 사이드 플레이트
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302261070 | RFQ |
B | 1302263625 | RFQ |
페스툰 엔드 스톱
꽃줄 견인 팔
130125 시리즈 Feston 중형차
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301250042 | RFQ |
A | 1301250045 | RFQ |
A | 1301250044 | RFQ |
B | 1301250001 | RFQ |
A | 1301250039 | RFQ |
A | 1301250043 | RFQ |
C | 1301250004 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302260252 | RFQ |
A | 1302260238 | RFQ |
A | 1302260251 | RFQ |
원형 케이블 커넥터
꽃줄 트랙 키트
Dayton 케이블 페스툰 시스템은 전력을 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 플랜트의 이송 장비로 안전하게 유도하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소는 리드 카, 중간 카, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소와 20~100인치 길이의 트랙으로 구성됩니다. 이러한 시스템은 전원 및 제어를 제공하기 위해 원형 또는 평면 케이블 및 호스를 지원합니다. 20, 30, 40, 50 및 60피트 길이 옵션으로 제공되는 다양한 케이블 페스툰 시스템 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블 페스툰 시스템은 전력을 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 플랜트의 이송 장비로 안전하게 유도하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소는 리드 카, 중간 카, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소와 20~100인치 길이의 트랙으로 구성됩니다. 이러한 시스템은 전원 및 제어를 제공하기 위해 원형 또는 평면 케이블 및 호스를 지원합니다. 20, 30, 40, 50 및 60피트 길이 옵션으로 제공되는 다양한 케이블 페스툰 시스템 중에서 선택하십시오.
페스 툰 시스템 키트
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR04-02 | ₩617,872 | |||||
A | FR04-09 | ₩1,447,197 | |||||
A | FR04-10 | ₩1,567,772 | |||||
A | FR04-04 | ₩845,127 | |||||
A | FR04-07 | ₩1,205,925 | |||||
A | FR04-05 | ₩976,272 | |||||
A | FR04-06 | ₩1,096,882 | |||||
A | FR04-08 | ₩1,326,587 | |||||
A | FR04-03 | ₩705,005 | |||||
B | RCG28003 | ₩1,857,170 | RFQ | ||||
A | FR05-06 | ₩1,081,447 | |||||
B | RCG28009 | ₩5,148,815 | RFQ | ||||
B | RCG28005 | ₩2,864,890 | RFQ | ||||
B | RCG28007 | ₩3,689,525 | RFQ | ||||
B | RCG28008 | ₩4,744,582 | RFQ | ||||
B | RCG28006 | ₩3,399,497 | RFQ | ||||
A | FR05-04 | ₩849,240 | |||||
B | RCG28002 | ₩1,647,362 | RFQ | ||||
A | FR05-02 | ₩647,395 | |||||
B | RCG28004 | ₩2,401,157 | RFQ | ||||
B | RCG28010 | ₩5,721,555 | RFQ | ||||
A | FR05-03 | ₩736,067 | |||||
A | FR05-05 | ₩962,552 | |||||
A | FR05-08 | ₩1,307,880 | |||||
A | FR05-09 | ₩1,428,262 |
꽃줄 시스템 키트
Dayton 페스툰 시스템 키트는 케이블/로프를 사용하여 호이스트, 크레인 및 모노레일에 에너지를 안전하게 전송합니다. 이 키트에는 와이어 로프, 하드웨어, 중간 트롤리 및 엔드 클램프가 포함됩니다. 그들은 채널 위로 쉽게 이동할 수 있도록 몰딩된 나일론 바퀴를 특징으로 합니다. 이 페스툰 시스템 키트의 와이어 로프 및 c-트랙 유형 케이블 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 페스툰 시스템 키트는 케이블/로프를 사용하여 호이스트, 크레인 및 모노레일에 에너지를 안전하게 전송합니다. 이 키트에는 와이어 로프, 하드웨어, 중간 트롤리 및 엔드 클램프가 포함됩니다. 그들은 채널 위로 쉽게 이동할 수 있도록 몰딩된 나일론 바퀴를 특징으로 합니다. 이 페스툰 시스템 키트의 와이어 로프 및 c-트랙 유형 케이블 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33N203 | ₩471,100 | |||||
A | 33N205 | ₩803,950 | |||||
A | 33N206 | ₩991,865 | |||||
A | 33N204 | ₩584,710 | |||||
B | 33N209 | ₩1,126,965 | |||||
B | 33N210 | ₩1,181,932 | |||||
B | 33N207 | ₩762,877 | |||||
B | 33N208 | ₩1,138,165 | |||||
C | 7CZ50 | ₩1,845,900 | |||||
C | 7CZ54 | ₩3,211,810 | |||||
C | 7CZ52 | ₩2,528,855 | |||||
C | 7CZ51 | ₩2,187,377 | |||||
C | 7CZ53 | ₩2,870,332 | |||||
C | 7CZ48 | ₩1,243,497 | |||||
C | 7CZ47 | ₩902,019 | |||||
C | 7CZ49 | ₩1,584,975 | |||||
C | 7CZ55 | ₩3,553,287 | |||||
B | 33N214 | ₩1,233,067 | |||||
B | 33N211 | ₩392,612 | |||||
B | 33N212 | ₩659,295 | |||||
B | 33N213 | ₩926,100 | |||||
C | 7CZ39 | ₩1,398,635 | |||||
C | 7CZ38 | ₩1,008,122 | |||||
C | 7CZ45 | ₩3,636,640 | |||||
C | 7CZ43 | ₩2,855,615 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301160025 | RFQ |
A | 1301160006 | RFQ |
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | |
---|---|---|---|
A | 1301180022 | RFQ | |
A | 1301180040 | RFQ | |
A | 1301180042 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301250020 | RFQ |
A | 1301250018 | RFQ |
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 폭 | 녹아웃 직경 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210061 | RFQ | |||
A | 1301210060 | RFQ | |||
A | 1301210066 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301170056 | RFQ |
A | 1301170061 | RFQ |
130117 시리즈 꽃줄 견인차
Woodhead 130117 시리즈 페스툰 견인 차량은 오버헤드 트랙을 따라 케이블, 호스 및 다양한 장비를 운반하는 데 사용되어 조직과 효율성을 향상시킵니다. 제조 공장과 창고에서 어수선함과 얽힘을 방지하여 원활하고 안전한 작업 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 이러한 견인차는 페스툰 시스템의 필수 구성 요소로서 산업 및 상업용 응용 분야에서 케이블과 호스를 원활하고 원활하게 운송하는 데 기여합니다. 탁월한 하중 지지 기능을 제공하는 강철 바퀴가 있어 페스툰 시스템을 따라 부드러운 움직임을 유지하면서 케이블과 호스의 무게를 쉽게 지탱할 수 있습니다.
Woodhead 130117 시리즈 페스툰 견인 차량은 오버헤드 트랙을 따라 케이블, 호스 및 다양한 장비를 운반하는 데 사용되어 조직과 효율성을 향상시킵니다. 제조 공장과 창고에서 어수선함과 얽힘을 방지하여 원활하고 안전한 작업 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 이러한 견인차는 페스툰 시스템의 필수 구성 요소로서 산업 및 상업용 응용 분야에서 케이블과 호스를 원활하고 원활하게 운송하는 데 기여합니다. 탁월한 하중 지지 기능을 제공하는 강철 바퀴가 있어 페스툰 시스템을 따라 부드러운 움직임을 유지하면서 케이블과 호스의 무게를 쉽게 지탱할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301170063 | RFQ | ||
A | 1301170070 | RFQ | ||
A | 1301170094 | RFQ | ||
A | 1301170085 | RFQ | ||
A | 1301170088 | RFQ |
130121 시리즈 꽃줄 케이블 글랜드
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 폭 | 녹아웃 직경 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210024 | RFQ | |||
B | 1301210031 | RFQ | |||
A | 1301210015 | RFQ | |||
A | 1301210030 | RFQ | |||
A | 1301210022 | RFQ | |||
A | 1301210032 | RFQ | |||
A | 1301210058 | RFQ |
케이블 / 호스 페스 툰 시스템
케이블 / 호스 페스 툰 시스템은 장비에 전력을 공급하고 호이스트, 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 이송 장비에 전력을 공급하기위한 가이드 역할을합니다. 맞춤형 페스 툰 시스템은 완전한 와이어 로프 또는 케이블 페스 툰 시스템 키트와 같은 옵션을 사용하여 작업을 최대 용량으로 실행할 수 있도록 지원하며 평평하고 큰 원형 또는 작은 원형 케이블을 운반하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소에는 트랙, 중간 자동차, 리드 자동차, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소가 포함됩니다.