IGUS Iglide T500, 플랜지 베어링
igus iglidur T500 플랜지 슬리브 베어링은 회전 또는 슬라이딩 모션용으로 설계되었으며 샤프트 또는 로드가 하우징 또는 지지 구조 내에서 회전하거나 슬라이딩해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 항공, 플라스틱 가공, 음료 생산 및 포장, 목공에 이상적입니다....응용 프로그램.더 읽기
스타일 | 모델 | 플랜지 Dia. | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFI-1214-12 | 1-1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 2 | ₩ 49,980 | |
A | TFI-1618-24 | 1-3 / 8 " | 1" | 1.5 " | 1.125 " | 2 | ₩ 74,707 | |
A | TFI-1618-12 | 1-3 / 8 " | 1" | 3 / 4 " | 1.125 " | 2 | ₩ 54,390 | |
A | TFI-2022-20 | 1-11 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 1-13 / 32 " | 2 | ₩ 77,822 | |
A | TFI-0405-04 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 62,072 | |
A | TFI-0405-08 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 63,192 | |
A | TFI-0304-04 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 66,605 | |
A | TFI-0809-08 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19 / 32 " | 2 | ₩ 33,670 | |
A | TFI-0809-12 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 2 | ₩ 34,685 | |
A | TFI-0607-06 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15 / 32 " | 5 | ₩ 45,640 | |
A | TFI-0607-12 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 2 | ₩ 30,397 | |
A | TFI-0607-08 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 2 | ₩ 24,832 | |
A | TFI-1011-08 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 23 / 32 " | 2 | ₩ 19,757 | |
A | TFI-1011-12 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 32 " | 2 | ₩ 22,662 |
특징
- igus iglidur T500 플랜지형 슬리브 베어링은 내마모성 및 내충격성을 위해 폴리머로 제작되었습니다.
- 연속 작동 시 화씨 -212~482도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이 베어링의 최대 압력 속도 하중은 37700lb/sq.in-fpm입니다.
표준 및 승인
- ASTM C177
- RoHS 준수
자주하는 질문
볼 베어링과 플랜지 슬리브 베어링의 차이점은 무엇입니까?
- 볼 베어링은 내부 표면에 홈이 있는 링과 홈 내에서 회전하는 스틸 볼 세트로 구성됩니다. 이 볼은 케이지에 의해 제자리에 고정되며 베어링의 내륜과 외륜 사이의 마찰과 마모를 줄이도록 설계되었습니다.
- 슬리브 베어링은 회전축을 지지하고 안내하는 원통형 부싱으로 구성됩니다. 부싱은 일반적으로 더 부드러운 재질로 만들어지며 부싱과 샤프트 사이에 윤활유 층을 생성하여 마찰과 마모를 줄이도록 설계되었습니다.
igus iglidur T500 슬리브 베어링의 최대 압력 부하 용량은 얼마입니까?
최대 21755psi의 압력 부하를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 센터 펀치
- 골판지 선반 및 칸막이
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 진공 포장기
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 고정 도구 액세서리
- 실험실 여과
- 도어록 및 데드 볼트
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- SIEMENS 볼트 온 회로 차단기, FD 트립 장치
- SIMPSON ELECTRIC 디지털 패널 미터 DC 전압
- FAZTEK 접합 플레이트 4 홀
- WATTS LFDPG-5 시리즈 상단 입구 압력 게이지
- SPEARS VALVES 스케줄 80 CPVC 플랜지 컷인 키트, FKM 개스킷
- JESCRAFT 뜨거운 타르 걸레 버킷
- SIGNODE 씰
- APPLETON ELECTRIC 케이블 글랜드 어댑터
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 30