STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 사각 보어 단일 평면 샤프트 장착 칼라
필터
마침 : 검은 산화물 , 유형: 고강도
스타일 | 모델 | 폭 | 튜브 내경 | 하단 나사 구멍 크기 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | 강철 | 3.500 " | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
B | 15S104CP | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 303 | 스테인리스 강 | 3" | 18-8 스테인리스 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
B | 15S108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 303 | 스테인리스 강 | 3.500 " | 18-8 스테인리스 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
A | 15L104CP | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 1215 | 강철 | 3" | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A104CP | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 3" | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 3.500 " | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | RFQ
|
D | 15S008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
E | 15A010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
D | 15S012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 303 | 스테인리스 강 | 2.125 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
F | 15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
F | 15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
F | 15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
D | 15S010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 303 | 스테인리스 강 | 2" | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | RFQ
|
F | 15L008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
D | 15S100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 303 | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
E | 15A012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
B | 15S200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 303 | 스테인리스 강 | 4.250 " | 18-8 스테인리스 | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
A | 15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 강철 | 4.250 " | 합금강 | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
C | 15A200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 2024 - T351 | 알류미늄 | 4.250 " | 합금강 | 3 / 8-24 x 1 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 농업 팬
- 감지 프로브
- 텔레스코픽 지지대
- 스프링클러 헤드 트리머
- 셀프 덤핑 호퍼
- 물걸레밀대/버킷
- 전기 박스
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 가전 제품
- 구리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원용 콘센트, 2극, 15/20A
- WESTWARD 임팩트 소켓 어댑터 3/4인치 드라이브
- OSG 스레드 밀 M12 85mm
- VULCAN HART 후면 패널 어셈블리
- LEESON 제트 펌프 모터, 단상, 완전히 밀폐된 나사산 샤프트, 베이스가 있는 C면
- EATON 혼 스트로브
- BALDOR / DODGE R 시리즈 확장 필로우 블록
- BOSTON GEAR WC700 시리즈 이중 감속 비플랜지 감속기
- BROWNING YSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 5 피치