STAFFORD MFG 15L008CP 샤프트 장착 칼라, 2피스 분할, 1 평면, 1/2인치 사각 보어, 스틸
항목: CJ6KUK
모델: 15L008CP
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
하단 나사 구멍 크기 | 1 / 4-20 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
마운팅 나사 | 10-24 |
외부 Dia. | 1.750 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 튜브 내경 | 하단 나사 구멍 크기 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 강철 | 2.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
| |
15L104CP | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 1215 | 강철 | 3" | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
| |
15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | 강철 | 3.500 " | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | - | RFQ
| |
15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 강철 | 4.250 " | 합금강 | 3 / 8-24 x 1 | - | RFQ
| |
15S008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.