MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty Motors, Hazardous Duty Division 1 내압방폭, 견고한 베이스
Marathon XNUMX상 위험 지역 AC 모터에는 시동 커패시터, 구동 커패시터 또는 원심 시동 스위치가 필요하지 않으며 모두 마모되거나 고장날 수 있습니다. 단상 위험 지역 모터보다 토크와 효율성이 더 높습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 유형 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 286TTGN6537 | 방폭 모터 | 60 | - | EPFC | - | - | - | 까다로운 | ₩ 7,087,614 | |
B | 364TTGS16536 | 위험한 위치 모터 | 60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | 25.375 " | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 19,009,812 | |
C | 365TTGS16540 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | 26.375 " | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 25,019,295 | |
D | 143TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,552,880 | |
E | 145TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,926,120 | |
F | 145TTGN6527 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 2,054,745 | |
G | 184TTGN6501 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | EEC | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 6" | 15.125 " | 3 위상 | Base | ₩ 3,482,342 | |
H | 286TTGN16577 | 위험한 위치 모터 | 60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 23.187 " | 3 위상 | 발 | ₩ 10,699,780 | |
I | 326TTGS6532 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 25.125 " | 3 위상 | 발 | ₩ 14,358,680 | |
J | 364TTGS16577 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 25.625 " | 3 위상 | 발 | ₩ 18,185,125 | |
K | 324TSSTGS6501 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 23.625 " | 3 위상 | Base | ₩ 13,956,810 | |
L | 324TTGS6529 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 6" | 25.125 " | 3 위상 | Base | ₩ 13,726,772 | |
M | 326TTGS16546 | 위험한 위치 모터 | 60 | - | - | - | - | 심각한 의무 모터 | - | ₩ 12,866,814 | |
N | 254TTGN16549 | 위험한 위치 모터 | 60 | - | - | - | - | 심각한 의무 모터 | - | ₩ 5,763,392 | |
O | 286TTGN16546 | 위험한 위치 모터 | 60 | - | - | - | - | 심각한 의무 모터 | - | ₩ 7,938,483 |
작동 메커니즘
- 기본 교류 모터는 와이어 코일과 샤프트를 둘러싸는 두 개의 고정 자석으로 구성됩니다.
- 교류(AC) 전하가 와이어 코일에 적용되면 전자석으로 변환됩니다.
- 전자석은 자기장을 생성합니다.
- 회전에 따라 자기장이 끊임없이 변화하므로 전자기 법칙에 따라 회전자 내부에 전류가 생성됩니다.
특징
- NEMA 프리미엄 효율 등급을 충족합니다.
- 이 Blue Chip 시리즈 모터는 견고성과 진동 감소를 위해 100% 주철로 제작되었습니다.
- 내부 및 외부 표면에는 에폭시 페인트가 도포되어 있습니다.
- 스파크를 일으키는 카본 브러시가 있어서 엔클로저의 벽이 두껍고 엔드 벨이 프레임과 만나는 긴 플랜지가 있습니다.
- 현장 배선은 모터와 동일한 위험 지역 등급 및 그룹 표준을 충족하는 별도의 또는 연결된 배선 구획에서 완료해야 합니다.
- 스테인리스 스틸 명판과 더 많은 현장 배선 및 종단을 허용하도록 회전하는 대형 NEC 준수 도관 상자가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- 방폭 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C 및 D 및 클래스 II, 디비전 1, 그룹 F 및 G
- CSA
- UL
자주하는 질문
TEFC 인클로저란 무엇입니까?
완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 모터에는 모터 내부와 외부 사이의 공기 교환을 방지하는 프레임이 있습니다. 이것은 공기 중의 오염을 방지하고 적은 양이지만 모터에 액체가 들어가는 것을 방지합니다. 외부 팬은 모터를 냉각시키기 위해 프레임 위로 공기를 불어넣고 프레임은 방열을 위한 표면적을 늘리기 위해 골이 있습니다.
클래스 I 디비전 1이란 무엇입니까?
Division 1은 Class I의 하위 집합입니다. 이는 정상적인 일상 작동 조건에서 폭발성 또는 인화성 가스, 증기 또는 액체가 존재할 수 있는 영역으로 정의됩니다.
이 모터는 어떤 환경에서 사용되나요?
이 모터는 가연성 증기나 가스(예: 프로판, 에틸렌, 메탄)가 존재하는 환경용으로 제작되었습니다. 이 방폭형 모터는 가연성 먼지(숯/카본블랙/곡물 먼지)가 있는 지역에도 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리더 안경
- 공기 조절기
- 분할 볼트 커넥터
- 포스트 탑 액세서리
- 제어 제품 액세서리
- 에어호스
- 손전등
- 공기압 도구
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 연마 액세서리
- WESTWARD 니들 코 디스펜서
- SPEEDAIRE 표준 오일 제거 필터
- GRAINGER 교체 용 내부 튜브
- ATP 튜브 6mm100 피트
- DIXON 작동 식 솔레노이드 밸브
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, Ozark
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 듀플렉스 리셉터클 월 플레이트
- PASS AND SEYMOUR 15 시리즈 패널 장착 잠금 커넥터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MTNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR Bravo 518 시리즈, BMQ-R 시리즈 스타일, 단일 감속 감속기