MARATHON MOTORS 326TTGS16546 E570-P 위험한 위치 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 모터 |
클래스 | 클래스 I- 그룹 C 및 D, 클래스 II- 그룹 F 및 G |
효율성 | 94.50% |
외함 유형 | EPFC |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 326T |
완전 부하 암페어 | 123/61.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
IP 등급 | 54 |
모터 유형 | 심각한 의무 모터 |
실장 형 | 엄격한 |
전체 길이 | 30.3700 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.1250 |
표준 및 승인 | UL |
온도 암호 | T3B |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 355.95 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 유형 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | 위험한 위치 모터 | 60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | 25.375 " | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 19,009,812 | ||
365TTGS16540 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | 26.375 " | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 25,019,295 | ||
143TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,552,880 | ||
145TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,926,120 | ||
145TTGN6527 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 2,054,745 | ||
184TTGN6501 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | EEC | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 6" | 15.125 " | 3 위상 | Base | ₩ 3,482,342 | ||
286TTGN16577 | 위험한 위치 모터 | 60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 23.187 " | 3 위상 | 발 | ₩ 10,699,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.