MARATHON MOTORS 364TTGS16536 위험한 위치 모터 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 364T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 138/69 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 60 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 25.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 까다로운 |
명판 RPM | 1780 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 95% |
전체 길이 | 31.5 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.375 " |
축 길이 | 5.875 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | T 스탯 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 484.2 |
선박 높이 (cm) | 67.31 |
선박 길이 (cm) | 114 |
선박 폭 (cm) | 99.7 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | US |
A.
A. Marathon Electric은 Regal Rexnord 계열사에 속해 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 유형 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365TTGS16540 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | 26.375 " | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 25,019,295 | ||
143TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,552,880 | ||
145TTGN6526 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 1,926,120 | ||
145TTGN6527 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | - | 3 위상 | 까다로운 | ₩ 2,054,745 | ||
184TTGN6501 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | EEC | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 6" | 15.125 " | 3 위상 | Base | ₩ 3,482,342 | ||
286TTGN16577 | 위험한 위치 모터 | 60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 23.187 " | 3 위상 | 발 | ₩ 10,699,780 | ||
326TTGS6532 | 위험한 위치 모터 | 50/60 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 8" | 25.125 " | 3 위상 | 발 | ₩ 14,358,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.