디스크 백업 패드
백업 패드
파이버 디스크 백킹 패드
퀵 체인지 디스크 백킹 패드
TS 디스크 백업 패드, 1 1/2인치
휠 어댑터 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 45038 | ₩292,460 | |
B | 60440240442 | ₩160,842 |
중간 밀도 후크 및 루프 디스크 백킹 패드
Norton Abrasives 연삭, 샌딩, 표면 처리 및 광택 작업을 위한 중간 밀도 백킹 패드. 내구성과 유연성을 향상시키기 위해 우레탄 폼 구조가 특징이며 날카로운 모서리를 제거하기 위해 모따기 패드 모서리가 있습니다. 이 노란색 패드에는 거칠고 중간 입자의 디스크 샌딩을 위해 길고 가늘어지는 유연한 모서리가 장착되어 있습니다. 또한 진공 샌딩을 지원하는 표준 구멍 패턴(일부 모델)과 내충격성을 위한 후크 앤 루프 표면 디자인이 있습니다. 패드는 디스크를 지지하여 표면에 압력을 고르게 분배하고 나사산 생크가 있는 유리 섬유 백킹 플레이트는 추가 강도를 제공하고 내열성을 최소화합니다.
Norton Abrasives 연삭, 샌딩, 표면 처리 및 광택 작업을 위한 중간 밀도 백킹 패드. 내구성과 유연성을 향상시키기 위해 우레탄 폼 구조가 특징이며 날카로운 모서리를 제거하기 위해 모따기 패드 모서리가 있습니다. 이 노란색 패드에는 거칠고 중간 입자의 디스크 샌딩을 위해 길고 가늘어지는 유연한 모서리가 장착되어 있습니다. 또한 진공 샌딩을 지원하는 표준 구멍 패턴(일부 모델)과 내충격성을 위한 후크 앤 루프 표면 디자인이 있습니다. 패드는 디스크를 지지하여 표면에 압력을 고르게 분배하고 나사산 생크가 있는 유리 섬유 백킹 플레이트는 추가 강도를 제공하고 내열성을 최소화합니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | 항목 | RPM | 두께 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642506142 | ₩82,162 | RFQ | |||||||
B | 63642506141 | ₩84,140 | RFQ | |||||||
C | 63642506145 | ₩113,872 | RFQ | |||||||
D | 63642506146 | ₩122,045 | RFQ | |||||||
E | 63642506138 | ₩116,497 | RFQ | |||||||
F | 63642506135 | ₩63,472 | ||||||||
G | 63642506136 | ₩56,700 | ||||||||
H | 63642506160 | ₩160,037 |
접착/PSA 디스크 백업 패드, 5인치
스타일 | 모델 | 밀도 | 최대 RPM | 두께 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05655 | ₩64,662 | |||||
B | 70234 | ₩509,915 | |||||
C | 60980015634 | ₩90,020 |
삼각형 See Thru 백업 패드
Norton Abrasives 삼각형 Speed-Lok 백업 패드는 연삭, 샌딩, 표면 준비 및 광택 작업용으로 설계되었습니다. 브랜드의 AVOS 섬유 디스크 및 Bear-Tex 부직포 디스크와 호환되며 화학 물질, 충격 및 물에 대한 내성을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장합니다. 이 패드는 디스크를 지원하여 작업물에 연삭 압력을 고르게 분배하고 표준 디스크에 비해 최대 30%까지 적용된 열을 최소화하기 위해 단속 절단을 제공하는 시스루 디자인을 특징으로 합니다. 구성된 스쿠프 구멍을 통해 공기 흐름이 작동 영역에서 칩을 끌어내어 수명을 연장하고 가우징 없이 디스크를 최대한 활용하기 위해 5~15도 각도로 사용할 수 있습니다. 직경 4.5인치 및 5인치로 제공되는 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 삼각형 Speed-Lok 백업 패드는 연삭, 샌딩, 표면 준비 및 광택 작업용으로 설계되었습니다. 브랜드의 AVOS 섬유 디스크 및 Bear-Tex 부직포 디스크와 호환되며 화학 물질, 충격 및 물에 대한 내성을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장합니다. 이 패드는 디스크를 지원하여 작업물에 연삭 압력을 고르게 분배하고 표준 디스크에 비해 최대 30%까지 적용된 열을 최소화하기 위해 단속 절단을 제공하는 시스루 디자인을 특징으로 합니다. 구성된 스쿠프 구멍을 통해 공기 흐름이 작동 영역에서 칩을 끌어내어 수명을 연장하고 가우징 없이 디스크를 최대한 활용하기 위해 5~15도 각도로 사용할 수 있습니다. 직경 4.5인치 및 5인치로 제공되는 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642502985 | ₩36,470 | ||
B | 63642502517 | ₩56,665 |
백업 패드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 14738 | ₩109,217 | |
B | 89925 | ₩99,295 | |
C | 05775 | ₩72,782 | |
D | 60440241382 | ₩84,910 | |
E | 60440238693 | ₩28,315 |
퀵 체인지 디스크 백킹 패드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 08834164113 | ₩40,110 | |
B | 08834160021 | ₩18,812 | |
C | 08834160010 | ₩23,992 | |
D | 08834160009 | ₩23,992 | |
E | 08834160016 | ₩26,355 | |
C | 08834160015 | ₩27,002 | |
F | 08834160013 | ₩21,787 | |
G | 08834160017 | ₩24,150 | |
F | 08834160014 | ₩20,090 | |
H | 08834164641 | ₩38,377 | |
F | 08834160019 | ₩20,790 | |
F | 08834160022 | ₩20,790 | |
I | 08834164146 | ₩22,172 | |
J | 08834160011 | ₩18,690 | |
F | 08834161626 | ₩30,292 |
파이버 디스크 백킹 패드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DCP045VGPS01G | ₩28,787 | |
B | DCP070VGPS01G | ₩44,012 |
사각 패드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 08834184463 | ₩12,565 | |
B | 08834182057 | ₩28,717 |
파이버 디스크 백킹 패드
파이버 디스크 백킹 패드
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543425 | ₩171,167 | ||
B | 63642543235 | ₩146,667 |
파이버 디스크 백킹 패드
퀵 체인지 디스크 백킹 패드
퀵 체인지 디스크 백킹 패드
백업 패드
디스크 백업 패드
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 밀도 | 디스크 직경 | 페이스 마운팅 유형 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834161174 | ₩35,297 | RFQ | |||||
B | 05539599311 | ₩23,170 | ||||||
C | 05539562718 | ₩37,572 | ||||||
D | 08834164036 | ₩28,437 | ||||||
E | 08834164198 | ₩25,900 | ||||||
F | 08834164624 | ₩21,700 | ||||||
D | 08834164643 | ₩29,680 |
TS 디스크 백업 패드, 3인치
더 알아보기
- 트레이닝
- 고정용공구
- 교통안전
- 인간 공학
- 윤활유
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 독 장비 액세서리
- 의료 카트
- 휠 토크 소켓
- METRO 휴지통
- APPROVED VENDOR 이중 폐쇄 형 페그 보드 후크
- SPEEDAIRE 센터 마운팅 키트
- WIHA 정밀 너트 드라이버 세트 8pcs 솔리드
- APPLETON ELECTRIC 에어리어 라이트 타입 고압 나트륨 전등
- HONEYWELL 피드백 스프링 키트
- DIXON 산업 안전 커플러
- VULCAN HART 와이어 세트 어셈블리
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 감소 팔꿈치, 소켓 x SR Fipt SS 칼라