SPEEDAIRE 공기 압축기 펌프, 스플래시 윤활 처리
Speedaire 비말 윤활식 공기 압축기 펌프는 공기 흡입 및 압축에 이상적입니다. 이 펌핑 장치는 공기 실린더에 저장되며 전동 공구, 제조, 자동차 서비스 및 농업 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 보어 직경. | 마감재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 밸브 타입 | HP | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40KH94 | 8.5 " | 2-9 / 16 " | 분말 코팅 | 10.5 " | 7" | 갈대 | 1/2, 3/4, 1 | 115의 PSI | ₩ 939,750 | |
B | 5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | 그린 그린 | 17.437 " | 14.187 " | 디스크 | 1/2 | 125의 PSI | ₩ 1,048,057 | |
C | 2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | 블랙 파우더 코팅 | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135의 PSI | ₩ 838,425 | |
C | 2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | 블랙 파우더 코팅 | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135의 PSI | ₩ 1,026,655 | |
D | 40KH93 | 12-39 / 64 " | 1.75 " | 분말 코팅 | 15 13 / 32 " | 21 45 / 64 " | 갈대 | 4, 5 | 175의 PSI | ₩ 2,235,012 | |
E | 40KH92 | 14 " | 2.75 " | 분말 코팅 | 13 " | 20 " | 갈대 | 4, 5 | 140의 PSI | ₩ 1,254,785 | |
F | 5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 24.75 " | 18 " | 갈대 | 7.5 | 175의 PSI | ₩ 3,018,102 | |
F | 5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 22.25 " | 18 " | 갈대 | 5 | 175의 PSI | ₩ 3,512,845 | |
G | 5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 21.5 " | 25 " | 갈대 | 10 | 175의 PSI | ₩ 5,468,487 | |
G | 4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175의 PSI | ₩ 6,964,475 |
공기 압축기 펌프, 스플래쉬 윤활
Speedaire 비말 윤활식 공기 압축기 펌프는 전동 공구 및 장비에 압축 공기를 공급합니다. 이 3단계 펌프는 베이스플레이트 또는 탱크에 장착하기에 적합하며 특히 공기 압축기용으로 제작되었습니다. 4/3, 8/1.25, 1 및 2/XNUMX인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 공기 압축기 펌프 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 이 압축기에는 입구 및 출구 밸브와 시계 반대 방향으로 회전하는 플라이휠이 있습니다.
- 플라이휠이 회전함에 따라 흡입구를 통해 공기가 유입되어 플라이휠과 케이싱 사이에 갇히게 됩니다.
- 플라이휠이 회전하고 계속 회전함에 따라 플라이휠 사이의 공기량이 감소하여 압축이 발생합니다.
- 그런 다음 압축 공기는 출구 밸브를 통해 저장 탱크로 강제 배출됩니다.
특징
- 그들은 구조적 강성과 높은 기계적 강도를 위한 주철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 펌프에는 스플래시 윤활이 있어 추가 장비가 필요하지 않습니다.
- 스테인리스 스틸 또는 스웨덴 스틸 리드/디스크 밸브를 사용하여 체적 및 펌프 효율을 높입니다.
- 이 Speedaire 공기 압축기에는 뛰어난 균형과 진동 감쇠를 위한 플라이휠이 장착되어 있습니다.
- 1단계 및 2단계 변형으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
1단 공기 압축기와 2단 공기 압축기의 차이점은 무엇입니까?
1단 공기 압축기와 2단 공기 압축기의 기본적인 차이점은 압축 단계의 수입니다. 공기는 1단 압축기에서 한 번 압축되고 2단 압축기에서 두 번(압력을 두 배로) 압축합니다.
공기 압축기 펌프를 구매할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 사용자는 왕복 펌프가 필요한지 회전식 펌프가 필요한지 여부와 응용 분야에 단일 단계 또는 다단계 작동이 필요한지 여부를 확인해야 합니다.
- 그들은 또한 마력(hp) 단위로 공기 압축기의 전력 등급을 확인해야 합니다. 마력이 높을수록 비용이 높아집니다. 따라서 애플리케이션 요구 사항에 따라 전력 등급을 선택하십시오.
- 특정 응용 분야에는 특정 양의 기압과 기류 속도가 필요합니다. 공기 압축기 펌프가 제공하는 최대 공기압과 공기 흐름의 속도 및 부피는 구매하기 전에 응용 프로그램과 일치해야 합니다. CFM(분당 입방피트)은 미리 설정된 압력 수준에서 압축기가 생성할 수 있는 최대 공기량을 나타냅니다.
이 Speedaire 공기 압축기 펌프의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
이 공기 압축기는 115~175psi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 및 증기 보일러
- 윈치 및 윈치 바 묶기
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 유틸리티 카트 액세서리
- 컨베이어
- 에어필터
- 엔진
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 전기 히터 및 액세서리
- LAB SAFETY SUPPLY 표준 스파우트, 통기성 세척 병, 넓은 입
- WILTON TOOLS C-클램프
- RUBBERMAID 쓰레기통 상단, 32 갤런, Lldpe
- ZURN 풋 페달, 브랜드 Zurn에 적합
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover 호환 피팅 동심 리듀서
- ANVIL 탄소강 90 Deg. 팔꿈치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 황동 줄기
- DAYTON 디퓨저 어셈블리
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 4mil, 노란색
- WEG ACB 시리즈 캡