항목 | 공기 압축기 펌프 |
평균 펌프 수명 | 15,000 시간. |
보어 직경. | 1.75 " |
건설 | 주철 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 12.0, 14.4 |
HP | 4, 5 |
윤활 유형 | 튀김 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
장착 패턴 | 11-1/2"W x 4-29/32"D |
NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
실린더 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
오일 용량 | 16 온스 |
전반적인 깊이 | 12-39 / 64 " |
전체 높이 | 15 13 / 32 " |
전체 폭 | 21 45 / 64 " |
펌프 RPM | 1150, 1310 |
회전 | CCW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 10-51/64", 12-23/64" |
스트로크 길이 | 2-9 / 32 " |
밸브 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 타입 | 갈대 |
선박 중량 (kg) | 46.35 |
선박 높이 (cm) | 57.91 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 보어 직경. | 마감재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 밸브 타입 | HP | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | 블랙 파우더 코팅 | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135의 PSI | ₩ 838,425 | ||
2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | 블랙 파우더 코팅 | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135의 PSI | ₩ 1,026,655 | ||
4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175의 PSI | ₩ 6,964,475 | ||
5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 24.75 " | 18 " | 갈대 | 7.5 | 175의 PSI | ₩ 3,018,102 | ||
5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | 그린 그린 | 17.437 " | 14.187 " | 디스크 | 1/2 | 125의 PSI | ₩ 1,048,057 | ||
5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 22.25 " | 18 " | 갈대 | 5 | 175의 PSI | ₩ 3,512,845 | ||
5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | 블랙 파우더 코팅 | 21.5 " | 25 " | 갈대 | 10 | 175의 PSI | ₩ 5,468,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.