공기 압축기 펌프
공기 압축기 펌프는 깨끗한 고압 공기로 가스 실린더를 채우고 공압 작동을 위해 가압되고 깨끗한 공기를 제공하는 등의 응용 분야에 압축 공기를 제공합니다....자세히 보기
스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
공기 압축기 펌프, 스플래쉬 윤활
Speedaire 비말 윤활식 공기 압축기 펌프는 전동 공구 및 장비에 압축 공기를 공급합니다. 이 3단계 펌프는 베이스플레이트 또는 탱크에 장착하기에 적합하며 특히 공기 압축기용으로 제작되었습니다. 4/3, 8/1.25, 1 및 2/XNUMX인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 공기 압축기 펌프 중에서 선택하십시오.
Speedaire 비말 윤활식 공기 압축기 펌프는 전동 공구 및 장비에 압축 공기를 공급합니다. 이 3단계 펌프는 베이스플레이트 또는 탱크에 장착하기에 적합하며 특히 공기 압축기용으로 제작되었습니다. 4/3, 8/1.25, 1 및 2/XNUMX인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 공기 압축기 펌프 중에서 선택하십시오.
스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있어 지속적인 작동과 펌프 수명 연장을 위해 설계되었습니다. 이 펌프는 15000단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다. 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축, 100시간 이상의 고장 없는 서비스를 제공하는 내구성 있는 주철 펌프 및 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 135% 구리 핀 인터쿨러가 제공됩니다. 175 및 XNUMX PSI 압력 변형으로 제공되는 광범위한 Ingersoll-Rand 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있어 지속적인 작동과 펌프 수명 연장을 위해 설계되었습니다. 이 펌프는 15000단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다. 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축, 100시간 이상의 고장 없는 서비스를 제공하는 내구성 있는 주철 펌프 및 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 135% 구리 핀 인터쿨러가 제공됩니다. 175 및 XNUMX PSI 압력 변형으로 제공되는 광범위한 Ingersoll-Rand 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
공기 압축기 펌프
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 건설 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R2-30A-P22 | ₩13,584,042 | ||||||
B | S-40A | ₩8,145,550 | ||||||
C | R2-30A-P02 | ₩8,587,635 | ||||||
C | R2-30A-P05 | ₩9,498,405 | ||||||
D | R2-30A-P03 | ₩4,978,522 | ||||||
D | R2-30A-P01 | ₩4,391,047 | ||||||
E | S-20 | ₩8,332,940 | RFQ | |||||
F | CHPMOA02 | - | RFQ |
공기 압축기 펌프
스타일 | 모델 | RPM | 보어 직경. | 그루브 수 | 밸브 타입 | 휠 지름 | 오일 용량 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 년 | ₩5,803,175 | |||||||||
B | Q0306001AJ | ₩5,815,215 | |||||||||
B | Q0206001AJ | ₩5,975,865 | |||||||||
C | RV2-15A-P02 | ₩3,946,775 | |||||||||
B | Q0106001AJ | ₩2,946,562 | |||||||||
D | 1 년 | ₩12,148,115 | |||||||||
E | R2-30A-P10 | ₩16,732,869 | RFQ | ||||||||
F | RV2-15A-P04 | ₩9,936,027 | RFQ |
주변 공기 펌프, 0~10cfm, 0~15PSI, 3/4hp 마력, Schrader, 9821
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9821 W/SCHRADER 포함 | CN8FCG | ₩ 2,188,200 |
공기 압축기 펌프
공기 압축기 펌프는 무엇입니까?
공기 압축기 펌프는 공기를 압축하여 공기 탱크 또는 공기 동력 도구로 전달하는 역할을 합니다. 펌프를 작동하려면 벨트와 함께 작동하는 플라이휠이 필요합니다. 이 컴프레서 펌프는 가압 공기 형태로 에너지를 저장합니다. 그들은 공기를 작은 부피로 압축하고 압축된 공기는 원하는 용도에 사용됩니다.
Raptor Supplies Ingersoll-Rand, Speedaire 및 챔피언. 잉 가솔 랜드 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축이 제공됩니다. 내구성이 뛰어난 이 주철 펌프는 15000시간 이상의 문제 없는 서비스를 제공하며 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 구리 핀 인터쿨러가 장착되어 있습니다. Speedaire 공기 압축기 펌프는 공장에서 철저히 테스트되고 승인됩니다. 이 펌프는 '사이클론' 공기 분사를 통해 깊은 지느러미가 있는 실린더와 다중 지느러미가 있는 구리 튜브 인터쿨러에 훨씬 더 많은 냉각을 제공하는 주철 팬 유형 플라이휠이 특징입니다. 100~220psi 범위의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 펌프 중에서 선택하십시오.
사용
공기 압축기 펌프는 샌드블라스팅, 드라이 클리닝, 세차, 에어컨 및 냉동 외에도 기계 및 차체 공장에서 드릴링, 못박기, 연삭 및 도장 작업에 사용됩니다. 또한 발전소, 정수장, 제조 산업, 도장 공장 및 관개 목적에도 이상적입니다.
특징
Speedaire 스플래쉬 윤활 처리 공기 압축기 펌프:
- 이 공기 압축기 펌프는 듀티 사이클이 80/20인 연속 공기를 제공하면서 On/Off를 순환하도록 설계되었습니다.
- 사이트 게이지가 있는 오일 저장소가 있습니다.
윤활 처리된 챔피언 스플래쉬 공기 압축기 펌프:
- Champion의 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프는 주철 실린더와 경량 알루미늄 합금 피스톤을 사용하여 냉각 성능을 향상시킵니다.
- 압축 링 XNUMX개와 오일 제어 링, 고밀도, 고실리콘, 다이 캐스트 알루미늄 합금 커넥팅 로드가 함께 제공됩니다.
- 이 펌프에는 체적 효율을 높이기 위해 강철 리드형 밸브가 장착되어 있습니다.
- 이 공기 압축기 펌프에는 정밀하게 균형 잡힌 플라이휠이 있어 고효율, 고에너지 및 출력 밀도, 긴 수명을 보장합니다.
- 연철 돌출형 크랭크축은 부드럽고 조용하게 작동하도록 정밀하게 균형 잡힌 설계가 특징입니다.
- 사용자 편의를 위해 오일 레벨 사이트 게이지가 있습니다.
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활 처리 공기 압축기 펌프:
- 이 공기 압축기 펌프에는 연속 작동 및 연장된 펌프 수명을 위해 설계된 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있습니다.
- XNUMX단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다.
- 이 펌프는 XNUMX개의 저압 실린더와 고압 실린더 사이에 핀 스타일 인터쿨러가 있어 펌프의 XNUMX단계와 XNUMX단계 사이의 공기 작동 온도를 낮춥니다.
작동 메커니즘
공기 압축기 펌프는 공기를 더 작은 부피로 압축하고 압축된 공기는 저장 탱크에 저장됩니다. 일단 공기가 방출되면 가압된 공기의 운동 에너지를 여러 용도에 사용할 수 있습니다. 일반적으로 압력 한계가 설정되고 압축기는 공기가 원하는 한계 아래로 떨어지면 체계적으로 공기를 가압합니다. 컴프레서 펌프는 연속적이고 중단 없는 작동을 위해 자동으로 작동될 수 있습니다. 공기 압축기 펌프는 왕복 피스톤 동작 또는 로터리 펌프 동작을 통해 작동합니다.
표준 및 승인
공기 압축기 펌프는 ISO 표준에 따라 구성되어 환경 보건, 사용자 안전 및 성능 향상을 보장합니다.
자주하는 질문
공기 압축기에 물이 있으면 어떻게 됩니까?
모든 공기 압축기 탱크에는 항상 소량의 물이 있습니다. 뜨거운 공기가 차가운 탱크에 닿아 냉각되면서 물을 생성합니다. 마른 연마재는 젖었을 때 흐르지 않습니다. 수분을 제거하려면 습한 공기를 냉각해야 합니다.
공기 압축기의 오일을 얼마나 자주 교체해야 합니까?
윤활식 왕복동식 또는 회전식 베인 공기 압축기가 있는 경우 제대로 작동하려면 분기별로 교체해야 합니다. 로터리 스크류 컴프레서의 경우 사용하는 오일 유형에 따라 4000~8000시간 사용 후 오일을 교체해야 합니다.
공기 압축기 펌프를 얼마나 자주 서비스해야 합니까?
대답은 단위가 사용되는 빈도에 따라 다릅니다. 가끔 압축기를 가동하는 경우에는 연간 서비스가 좋습니다. 압축기를 일상적으로 가동하는 경우 분기별 서비스가 필요할 수 있습니다.
더 알아보기
- 납땜
- 엔진
- 압력 와셔 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 용접 화학
- 스팀 테이블 식품 팬 커버
- 탭 볼트
- 샌딩 디스크 키트
- 클램프 세트
- 정사각형 스탠드 오프
- ELESA 오목한 풀 핸들
- INNOVATIVE COMPONENTS 링 스테인레스 스틸 버튼 핸들 잠금 핀
- WEARWELL 545 시리즈, 모듈 식 배수 매트
- AKRO-MILS 30292 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- FERVI 뜨거운 공기총
- BAUSCH + LOMB 헤이스팅스 삼중 돋보기
- WATERSAVER FAUCET COMPANY 구즈넥 실험실 수도꼭지
- NIBCO 소형 자동 카트리지
- SCS 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- CLEVELAND 와셔