SPEEDAIRE 표준 오일 제거 필터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL45 | 1 / 2 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | CFM 35 | 250의 PSI | 150도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 187,232 | |
B | 4ZL53 | 1 / 2 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | CFM 60 | 250의 PSI | 150도 F | 11.4 " | 3.15 " | ₩ 215,022 | |
C | 4ZL46 | 1 / 2 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1/4 "회전 | CFM 35 | 150의 PSI | 125도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 183,820 | |
D | 20Z893 | 3 인치 NPT | 알류미늄 | 흙손 | CFM 1117 | 290의 PSI | 176도 F | 38.5 " | 5.5 " | ₩ 2,859,272 | |
D | 20Z897 | 3 인치 NPT | 알류미늄 | 흙손 | CFM 1350 | 290의 PSI | 176도 F | 44 " | 5.5 " | ₩ 3,122,000 | |
E | 4ZL55 | 3 / 4 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1/4 "회전 | CFM 60 | 150의 PSI | 125도 F | 11.4 " | 3.15 " | ₩ 301,665 | |
B | 4ZL54 | 3 / 4 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | CFM 60 | 250의 PSI | 150도 F | 11.4 " | 3.15 " | ₩ 237,982 | |
A | 4ZL43 | 3 / 8 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | 20 CFM | 250의 PSI | 150도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 183,890 | |
C | 4ZL44 | 3 / 8 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1/4 "회전 | 20 CFM | 150의 PSI | 125도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 179,952 |
표준 오일 제거 필터
Speedaire 유착 필터는 간편하게 제거하고 교체할 수 있는 소형 커넥터와 함께 제공됩니다. 여기에는 서비스 수명 표시기가 포함되어 있으며 일반적으로 우수한 수명을 제공하는 5미크론 요소가 장착된 범용 에어 라인 필터와 함께 사용됩니다. 3.15인치 및 5.5인치 너비로 제공되는 다양한 유착 필터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 벌크 호스
- 쓰레기 및 재활용 용기 액세서리
- 파이프 단열 랩
- HVAC 브러시 액세서리
- 진공 버퍼
- 스트레인 릴리프
- 수공구 키트
- 하수구
- 전자
- 직업 사이트 조명
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 나사산 크기 별 손잡이
- HALLOWELL 세이프티 뷰 윈도우 박스 락커
- ARLINGTON INDUSTRIES FS 비바람에 견디는 상자
- THOMAS & BETTS 레인저 커넥터
- APOLLO VALVES 83A-640 시리즈 탄소강 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- WESTWARD 내부 차축 부싱
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2089C 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- SLOAN 반지
- VESTIL CST-F34-SI 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기