항목 | 공압 오일 필터 |
보울 재질 | 사이트 글래스가있는 금속 |
그릇 크기 | 7 온스 |
드레인 포트 크기 | 1 / 8-27 및 1 / 8-28 파이프 나사에 적합 |
배수 유형 | 1/4 "회전 |
필터 등급 | 0.01 마이크론 |
최대. 흐름 | CFM 60 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 11.4 " |
전체 폭 | 3.15 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 190735631607 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z893 | 3 인치 NPT | 알류미늄 | 흙손 | CFM 1117 | 290의 PSI | 176도 F | 38.5 " | 5.5 " | ₩ 2,859,272 | ||
20Z897 | 3 인치 NPT | 알류미늄 | 흙손 | CFM 1350 | 290의 PSI | 176도 F | 44 " | 5.5 " | ₩ 3,122,000 | ||
4ZL43 | 3 / 8 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | 20 CFM | 250의 PSI | 150도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 183,890 | ||
4ZL44 | 3 / 8 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1/4 "회전 | 20 CFM | 150의 PSI | 125도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 179,952 | ||
4ZL45 | 1 / 2 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | CFM 35 | 250의 PSI | 150도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 187,232 | ||
4ZL46 | 1 / 2 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1/4 "회전 | CFM 35 | 150의 PSI | 125도 F | 9.31 " | 3.15 " | ₩ 183,820 | ||
4ZL54 | 3 / 4 "NPT | 사이트 글래스가있는 금속 | 1/4 "회전 | CFM 60 | 250의 PSI | 150도 F | 11.4 " | 3.15 " | ₩ 237,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.