BUSSMANN 클래스 T 퓨즈 블록, 300볼트
필터
AC 전압 등급 : 300 VAC , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 커넥터 유형: 보물상자 , DC 전압 정격: 160 VDC , 퓨즈 블록 설계: 엽니다 , 퓨즈 홀더 코드: BA , 퓨즈 유형: 산업(공업) , 퓨즈 UL 클래스: T , 표시/비표시: 비지시 , 최대. 전압 : 300 , 장착 스타일: 볼트 다운 , 극 수: 2
스타일 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 깊이 | 와이어 크기 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 길이 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T30060-2CR | 2.41 " | 60 | 1.63 " | 14 ~ 2 Cu / Al | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 1.63 " | 2.75 " | ₩ 79,502 | |
B | T30030-2CR | 2.41 " | 30 | 1.63 " | 14 ~ 6 Cu / Al | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1.63 " | 2.75 " | ₩ 186,304 | |
C | T30100-2CR | 3.09 " | 100 | 2.06 " | 8 ~ 1 / O Cu / Al | 13 / 16 " | 2.156 " | 2.06 " | 4.81 " | ₩ 404,984 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 송풍기
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 사포 시트 롤
- Acme 플랜지
- 낙상방지
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 소매 카트 및 트럭
- 하드웨어
- APPROVED VENDOR 도구 정리 폼 시트, 2lb 폴리에틸렌 /1.8lb 진한 파란색 폴리에틸렌
- RAE 공항 포장 스텐실, 나
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 플랜지 개스킷 링, 8 인치
- OSG 고속 Steel-E-PM 스파이럴 포인트 탭, TiCN 마감
- HOFFMAN 조옮김 섹션 90도 팔꿈치
- VESTIL AEC 시리즈 조절식 Ergo 카트
- AIPHONE Power Supplies
- HUMBOLDT 플로팅 링, 통합 셀
- RAMFAN 고용량 연기 배출기
- CONDOR 작업용 니트 장갑, 코팅되지 않음, 면, 저지, 갈색