승인된 공급업체 도구 정리함 폼 시트, 2파운드 폴리에틸렌/1.8파운드 진한 파란색 폴리에틸렌
필터
백업 유형 : 평원 , 색상: 스플릿 차콜과 블루 , 밀도: 차콜 2.2lbs./cu. ft., 파란색 1.8lbs./cu. ft. , 마치다: 거친 세포 , 견고성 @ 25% 편향: 9 PSI , 길이 공차: +/- 0.250 " , 재료: 2lb. 폴리에틸렌 /1.8lb 진한 파란색 폴리에틸렌 , 스트레치 제한: 0.5 , 온도. 범위: -20 ~ 150 F , 인장 강도: 32 PSI , 두께 공차: +/- 0.250 " , 유형: 닫힌 셀 , 폭 공차: +/- 0.250 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 근접 결합 펌프 모터
- SCBA 및 호흡 공기 실린더
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 플로트 볼
- 환기 된 지붕 연석
- 하드웨어 공급
- >모터
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- WESTWARD 그리스 제어 밸브
- APPLETON ELECTRIC 도관 콘센트 상자
- EDWARDS SIGNALING 52 시리즈 렌즈 커버
- AMERICAN TORCH TIP 유니온 너트
- PASS AND SEYMOUR Adorn 시리즈 속삭임 조광기
- THOMAS & BETTS 맞대기형 열수축 단열재
- ANVIL 표준 J55 튜빙 불 플러그
- SPEARS VALVES 디스크가있는 PVC 웨이퍼 버터 플라이 밸브 정밀 검사 키트, EPDM
- ARC ABRASIVES 샌딩 벨트
- CAMPBELL 더블 잭 체인