SPEEDAIRE 공기 구동식 래칫, 1/4인치 스퀘어 드라이브
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 머리 높이 | 길이 | 최대. 토크 | 토크 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA60 | 3.0 | 240 RPM | 알류미늄 | 1.75 " | 6 5 / 16 " | 20 피트-파운드 | 3 ~ 18ft.-lb. | ₩ 181,615 | |
B | 21AA59 | 4.0 | 350 RPM | 합성물 | 2 1 / 16 " | 5.25 " | 30 피트-파운드 | 5 ~ 25ft.-lb. | ₩ 281,102 |
공압식 래칫, 1/4인치 스퀘어 드라이브
Speedaire 공압 래칫은 압축 공기 공급 장치에 부착되어 볼트와 너트를 조이고 풉니다. 이 파워 래칫은 도구의 위치를 변경하지 않고 패스너를 조금씩 돌리므로 제한된 영역에서 패스너를 돌리는 것을 편안하게 해주는 비래칫 렌치보다 빠르게 작동할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 알루미늄 및 복합 핸들 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 돌리
- 휴대용 케이스
- 세탁 망
- 산업용 유리 온도계
- 절삭 공구 보관
- 트레이닝
- 모니터링 장비
- 플라스틱
- 특수연마재
- 오토 바디 도구
- RUBBERMAID 청소부 카트
- JB INDUSTRIES 액세스 밸브 유니온 Ods
- BUSSMANN GDMNJD 계열 고압 퓨즈
- TENNSCO Z-Line 시리즈 추가 선반
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- ANVIL 4 홀 조인트 코너 커넥터
- Cementex USA 기능 시리즈, 21 Cal. 작업복 배낭 키트
- CALBRITE 메쉬가 없는 코드 그립
- KESON 분필 라인 릴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSTS 단일 감속 감속기