항목 | 에어 래칫 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.0 |
Duty | 일반 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 240 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
머리 높이 | 1.75 " |
헤드 폭 | 1.125 " |
길이 | 6 5 / 16 " |
최대. 토크 | 20 피트-파운드 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 1 / 4 " |
조절판 | 아니 |
토크 범위 | 3 ~ 18ft.-lb. |
UPC | 190735605134 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 머리 높이 | 길이 | 최대. 토크 | 토크 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA59 | 4.0 | 350 RPM | 합성물 | 2 1 / 16 " | 5.25 " | 30 피트-파운드 | 5 ~ 25ft.-lb. | ₩ 281,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.